67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過 外径D×長さL(mm)178×430 材質PP 最大流量(L/min)100 圧力(MPa[kgf/cm2])0.1 最高使用温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)500 推奨流量(L/min)8 以下 標準流量(L/min)10以下 適合ハウジングサイズ20インチ 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)60 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウ 動画あり
液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])0.14 最高使用温度(℃)149 外径D×長さL(mm)178×457
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 材質PP 全長(mm)508 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63 推奨流量(L/min)6以下 標準流量(L/min)8以下 限界圧損(Mpa)△p=0.1以上 適合ハウジングサイズ20インチ
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 タイプシングル 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 長さ(mm)250 仕様奨励交換差圧/0.20MPa 適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 最高使用温度(℃)60
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 適合ハウジングサイズ10インチ 全長(mm)250 材質(コア)ポリプロピレン 材質(フィルター)PP 最高使用温度(℃)80 差圧(kPa[psi])490
1本
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター)PP 最高使用温度(℃)80 差圧(kPa[psi])490 材質(コア)PP
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 材質(コア)ポリプロピレン 材質(ろ材)ポリプロピレン
1箱(50本)ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オールポリプロピレン製のクリーンな構造 高流量・低圧力損失・ロングライフ 厚みのあるろ材をプリーツ状に成型 ろ材の厚み全体でダストを補捉
用途現像液、磁気塗料、半導体関連 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80
1箱(6本)ほか
95,980 税込105,578
7日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過 材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス 寸法(mm)Φ180×420 耐熱温度(℃)70
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×813 適合EV-S800N 材質ろ材・リング:ポリエステル 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。 内径(Φmm)30 外径(Φmm)70 適合ハウジング1VAS-STS, 3HAS-5SR 長さ(mm)250 仕様推奨交換差圧/0.20MPa 材質PVAスポンジ+メラミン樹脂 タイプシングル 最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
1パック(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。 フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水 材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可) 質量(g)300 内径×外径(Φmm)26×65 最高使用温度(℃)80 外径(mm)65 内径(mm)26 長さ(inch)2 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21 適合ハウジング1ZMRA02
1セット(3個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワンフィルター
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)250
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過 長さ(mm)250 質量(g)200 最高使用温度(℃)80 内径(mm)28 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21 適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゲル状異物の除去に効果的 REBel(TM)テクノロジー ポリプロピレン繊維押し出し成型技術により、コアレス構造にも関わらず、非常に高強度 堅固なデプス構造 高差圧下でも異物の吹き抜けを防止 フィルターライフを通じて優れた粒子除去能力を持続 高い異物保持能力 表面の溝加工による有効ろ過面積の増大 表面閉塞をおこさずライフが長持ち オールポリプロピレンのクリーンな構造 幅広い用途に使用可能 つなぎ目のない一体構造 粉砕または焼却しての廃棄が可能
用途メッキ、冷却水、部品洗浄、接着剤、粘着剤、化学中間製品、インク、塗料、液晶製造工程、プリント基板 材質ポリプロピレン
1箱(25本)ほか
89,980 税込98,978
114日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)5 トラスコ品番805-2412 材質PP・PE 長さ(mm)750 質量(g)465 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(20個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)3 トラスコ品番805-2409 材質PP・PE 長さ(mm)750 質量(g)480 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(20個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)5 トラスコ品番805-2413 材質PP・PE 長さ(mm)500 質量(g)310 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(25個)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)1 トラスコ品番805-2406 材質PP・PE 長さ(mm)750 質量(g)480 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(20個)
119,800 税込131,780
翌々日出荷

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)3 トラスコ品番805-2410 材質PP・PE 長さ(mm)500 質量(g)320 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(25個)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)1 トラスコ品番805-2407 材質PP・PE 長さ(mm)500 質量(g)320 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(25個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)5 トラスコ品番805-2411 材質PP・PE 長さ(mm)250 質量(g)155 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(50個)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)3 トラスコ品番805-2408 材質PP・PE 長さ(mm)250 質量(g)160 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(50個)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。 仕様奨励交換差圧/0.20MPa 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 長さ(mm)750 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)60
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)1 トラスコ品番805-2405 材質PP・PE 長さ(mm)250 質量(g)160 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(50個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです。 ろ過率99%以上です。 より細かいろ過精度には、CTJシリーズがあります。 顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。
仕様●ろ過精度(μm):1.0●外径(mm):64●長さ(mm):500●適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3、6ALN2・5VCN2●内径(mm):28●最高使用温度:80℃●推奨交換差圧:0.14~0.21MPa●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●原産国:日本●コード番号:819-5794 アズワン品番67-6864-06
1本
5,761 税込6,337
5日以内出荷

外周のスパイラル構造は、大きな個体粒子と凝集粒子を捕捉し、内層は既定の濾過効率までコントロールします。 外層のスパイラル構造は表面積を増大させることにより、機械加工による残留物やコンタミなどを適切に捕捉し長寿命化を実現します。 長いアクリル繊維は、短いアクリル繊維と同等の強度を付与し、繊維の脱落を防ぎます。 フェノール樹脂の含浸は、カートリッジの強度を上げ、高粘度流体の使用に適合します。 樹脂成型、高温耐久で幅広い流体への使用が可能です。 塗料・油・インクなどの流体に非常に適しています。 コアレス構造で焼却可能です。(分解廃棄の必要がありません) 国内で使用中のほとんどのハウジングへの装着が可能です。(適合についてはお問い合わせください。)
用途塗料、印刷インク、接着剤、樹脂、エマルジョン、有機溶剤、ケミカルコーティング、ワックス、油、、ガス流体、石油化学製品に最適です 材質セルロース繊維、フェノール繊維、アクリル繊維 内径(Φmm)28.5 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)121 推奨交換差圧(MPa)0.15~0.35
1個
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フィルターディスクDPシリーズのろ材をディスク形状に加工したフィルターです。
用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過に。現像液、磁気塗料、半導体関係の処理液のろ過。食品原料、飲料原材料、仕込み水のろ過。水性塗料、機械加工切削液の循環ろ過。 トラスコ品番795-6908 材質ポリプロピレン 外径(Φmm)47 ろ過精度(μm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。 仕様推奨交換差圧/0.20MPa 材質PVAスポンジ+メラミン樹脂 長さ(mm)750 タイプトリプル 内径(Φmm)30 外径(Φmm)70 最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルター
ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過 材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)750
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。 仕様推奨交換差圧/0.20MPa 材質PVAスポンジ+メラミン樹脂 長さ(mm)500 タイプダブル 内径(Φmm)30 外径(Φmm)70 最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 フィルター1本 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
10,980 税込12,078
53日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
11,980 税込13,178
81日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 フィルター1本 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
11,980 税込13,178
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 仕様奨励交換差圧/0.20MPa 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) 長さ(mm)500 タイプダブル 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)60
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります