40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm)1 外径(Φmm)13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様アジャスト付 タイプパンチング天板、四方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 脚(mm)アジャスト幅+30
1台
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様アジャスト付 タイプパンチング天板、四方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 脚(mm)アジャスト幅+30
1台
72,980 税込80,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ 天板耐荷重(kg)120 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)1 材質(枠)SUS430 No.4仕上げ アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)SUS304
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど 長さ(m)1 材質PTFE
1本
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、四方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターΦ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 材質(キャスター)スチール
1台
53,980 税込59,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、四方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターΦ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 材質(キャスター)スチール
1台
73,980 税込81,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様アジャスター、キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、三方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール 脚(mm)アジャスト幅+30
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様アジャスター、キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、パンチング棚 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール 脚(mm)アジャスト幅+30
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様アジャスター、キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、H枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール 脚(mm)アジャスト幅+30
1台
71,980 税込79,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ 天板耐荷重(kg)120 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)1 材質(枠)SUS430 No.4仕上げ アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)SUS304
1台
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)185~850 仕様アジャスト付 タイプパンチング天板/四方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 脚(mm)アジャスト幅+30 サービス分類オーダー・加工
1台
68,980 税込75,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様アジャスター、キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、スノコ棚 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール 脚(mm)アジャスト幅+30
1台
80,980 税込89,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ 天板耐荷重(kg)120 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)1 材質(枠)SUS430 No.4仕上げ アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)SUS304
1台
55,980 税込61,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ 天板耐荷重(kg)120 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)1 材質(枠)SUS430 No.4仕上げ アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)SUS304
1台
55,980 税込61,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)185~850 仕様アジャスト付 タイプパンチング天板/四方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 脚(mm)アジャスト幅+30 サービス分類オーダー・加工
1台
48,980 税込53,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)260~850 仕様キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板/四方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターΦ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 材質(キャスター)スチール サービス分類オーダー・加工
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に 材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ 高さ(mm)185~850 タイプ三方枠 天板耐荷重(kg)120 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)1 材質(枠)SUS430 No.4仕上げ アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)SUS304 サービス分類オーダー・加工
1台
54,980 税込60,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)260~850 仕様アジャスター、キャスター付 タイプパンチング天板/スノコ棚 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール キャスター径(Φmm)75 脚(mm)アジャスト幅+30 サービス分類オーダー・加工
1台
76,980 税込84,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)260~850 仕様アジャスター、キャスター付 タイプパンチング天板/パンチング棚 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール キャスター径(Φmm)75 脚(mm)アジャスト幅+30 サービス分類オーダー・加工
1台
96,980 税込106,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)260~850 仕様キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板/四方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターΦ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 材質(キャスター)スチール サービス分類オーダー・加工
1台
52,980 税込58,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)260~850 仕様アジャスター、キャスター付 タイプパンチング天板/三方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール キャスター径(Φmm)75 脚(mm)アジャスト幅+30 サービス分類オーダー・加工
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)260~850 仕様アジャスター、キャスター付 タイプパンチング天板/H枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール キャスター径(Φmm)75 脚(mm)アジャスト幅+30 サービス分類オーダー・加工
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に 材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ 高さ(mm)185~850 タイプH枠 天板耐荷重(kg)120 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)1 材質(枠)SUS430 No.4仕上げ アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)SUS304 サービス分類オーダー・加工
1台
55,980 税込61,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
1巻(10m)
4,247 税込4,672
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1 材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(1m)
761 税込837
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
材質シリコン(赤)
1巻
2,943 税込3,237
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
材質合成ゴム 耐熱温度(℃)-60~150
1巻
2,342 税込2,576
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)カロレックス 合成ゴム
ガラス器具だけではなく、パイプや鋼鉄またはプラスチック容器にも使用できます。 工場や研究室で安全且つ容易に取扱え、特に爆発に対しても安全です。
材質合成ゴム
1巻
8,540 税込9,394
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス器具だけではなく、パイプや鋼鉄またはプラスチック容器にも使用できます。 工場や研究室で安全且つ容易に取扱え、特に爆発に対しても安全です。
材質シリコン(赤)
1巻
25,900 税込28,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。 材質ナフロン(R) 半透明(有色含む) 使用温度範囲0~200℃ 適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
1個
14,029 税込15,432
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス カスタマイズ可
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20 外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 長さ(m)2~10 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 肉厚(mm)0.5 最小曲げ半径(mm)- 破壊圧力(MPa)(常温)23.5 最高使用温度(℃)260 サービス分類オーダー・加工
1本
729 税込802
7日以内出荷

1箱(200個)ほか
45,936 税込50,530
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります