31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)安全廃液システム
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃液容器からの気化ガスを排気フィルター(別売)を通して安全に排出できます。HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。フィルター上部のインジケーターで交換時期(6ヶ月)が容易に確認できます。
材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA、フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。 キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。
付属品外径Φ2.3mmチューブ用フィッティング×3本、外径Φ3.2mmチューブ用フィッティング×3本、ブラインドプラグ×2本 材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA ポート数外径Φ2.3mmチューブ用ポート×3箇所 口径(キャップ)S60 アズワン品番2-9654-39
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

Thermo Fisher Scientific安全廃液システム
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。揮発性物質の蒸発を抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。エアーベントフィルター付。
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
容量(L)20 材質本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE 口内径(Φmm)99 外寸法(mm)206×360×415
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific安全廃液ロート
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。揮発性物質の蒸発を抑えます。 エアーベントフィルター付。
材質本体・カバー:HDPE 材質(フィルター)PTFE 材質(キャップ)PP
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等 材質ポリエチレン(PE) 適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG トラスコ品番226-7900 ブラウン 質量(g)70 内径(Φmm)99 寸法H(mm)163 外径(Φmm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
25,146 税込27,661
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)350×182×413 容量(L)20 口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50 ロート上部内径(Φmm)120
1セット
2,624 税込2,886
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89,400 税込98,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
材質本体/PPS・PTFE、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、シーリングプラグ・チューブフィッティング/PFA
1個
30,400 税込33,440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
材質PP 仕様フィルター表皮面積:1500m2/g
1セット(2個)ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
仕様排気フィルター 材質PP フィルター(交換周期)6ヶ月、(表皮面積)1500m2/g アズワン品番2-9654-26
1個
26,980 税込29,678
当日出荷


フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
仕様フィルター交換周期:12ヶ月 材質PP アズワン品番4-6718-01
1セット(2個)
61,000 税込67,100
翌々日出荷

フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。
材質PP フィルター(交換周期)12ヶ月、(表皮面積)1500m2/g アズワン品番2-9654-48
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01 材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン) 適合内径(Φmm)(タンク口内径)50 球径(Φmm)30 ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

廃液溶媒を安全に廃液ボトルに移送することが可能です。 蒸気は排気フィルター(別売)を通して排出されるため、安全性に優れています。
材質キャップ/PPS、チューブ接続部/PTFE、チューブフィッティング、封止プラグ/PFA、ホースコネクター/PP 規格(キャップ)GL45
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンパクトなサイズの鍵付廃液回収ボックスです。中容器をカートに乗せて運ぶ事で、運搬も楽に行えます。
付属品鍵、ポリタンク、カート、ロート(Φ25) 材質本体/亜鉛メッキ合板アクリル塗装、天板/ステンレスヘアライン仕上、窓/再生ペット樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×800 商品番号ZHI0901 コードカタログコード:8-0942-0801 アズワン品番63-1255-99
1個
99,980 税込109,978
23日以内出荷

中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)99 仕様目盛なし、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 最小目盛(mL)- ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 取手あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

SCATの安全キャップ及び廃液キャップ専用のチューブフィッティングです。
材質PP 適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.0 アズワン品番1-1735-50
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

SCATの安全キャップ及び廃液キャップ専用のチューブフィッティングです。
材質PTFE
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCATの安全キャップ及び廃液キャップ専用のチューブフィッティングです。
材質PFA 適合チューブ外径(Φmm)3.2
1セット(5個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廃液用キャップと組み合わせて廃液溶媒の蒸気を安全に排出することが可能です。
材質PP
1セット(2個)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)セーフティエコファネル
廃液をこぼす事なく安全に流し込み、カバーについたガスケットとラッチで完全に封じ込めます。 ファネルのフタの色で廃液の種類分けができます。 エコファネルは現在ご使用中の廃液容器にもつけられますからファネルだけでお求めになれば容器はそのままご使用になれます。(キャップのサイズによっては付けられない場合があります) ファネル(キャップ加工費込み)
タイプキャップ加工までの流れ1.ご使用予定のタンクの口の内径が5cm以上であることをご確認ください。2.ご注文時はタンクのキャップのみお送りください。3.キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。
1個
48,400 税込53,240
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス カスタマイズ可
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20 外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 長さ(m)2~10 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 肉厚(mm)0.5 最小曲げ半径(mm)- 破壊圧力(MPa)(常温)23.5 最高使用温度(℃)260 サービス分類オーダー・加工
1本
729 税込802
7日以内出荷

吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個 容量(L)2L 材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング 適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング