実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン
全長(mm)(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10
材質(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄
材質(柄)鋼線
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途試験管用ブラシとして。
適合器具試験管
毛材馬毛
全長(mm)250
直径(Φmm)40
材質(柄部)針金+ビニール被膜
渡り(mm)50
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。
適合器具瓶
毛材馬毛
材質(柄部)針金+ビニール被膜
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具ピペット
全長(mm)500
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に
適合器具瓶
材質(毛)ナイロン
色白
材質(柄部)スチール
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具振盪フラスコ
毛材馬毛
長さ(mm)275
幅(mm)140
奥行(mm)140
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン
質量(g)約30(4本セット時)
耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7
アズワン品番3-8483-01
1セット(4本)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
全長(mm)300
サイズ大
直径(Φmm)50
毛丈(mm)60
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番1-1805-17
適合器具試験管用
1本
¥614
税込¥675
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に
適合器具試験管
全長(mm)220
毛丈(mm)40
質量(g)6
毛幅(mm)50
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜
全長(mm)300
サイズ両毛1号
直径(Φmm)50
毛丈(mm)60
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1501-17
適合器具瓶洗用
1本
¥604
税込¥664
当日出荷
汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管
毛材ブタ毛
全長(mm)250
ブラシ径(Φmm)40
ブラシ長(mm)80
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
クランク回転式 フラスコ洗い用ブラシ
用途フラスコ洗い用(クランク回転式)
適合器具フラスコ
毛材ナイロン 100%
材質(柄部)針金
フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
適合器具自在瓶
毛材ナイロン
全長(mm)400
材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製
ビーカーや広口容器の底の隅々まできれいに洗浄できます。
材質毛種/馬毛、柄部/木
毛材馬毛
適合器具ビーカー
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。