99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール 目盛あり 1目盛1L
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Kartell(カルテル)広口びん
液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。
材質(本体)PE(ポリエチレン) タイプ目盛り付 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
199 税込219
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様中栓なし 材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
1本
679 税込747
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
仕様バンド式 材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス 仕様目盛付き ピペットの種類駒込ピペット
1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
1本
2,970 税込3,267
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304 表面処理バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)目盛付きジャグ(PP)
ディスポーザブルジャグ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PP 目盛(mL)10刻み
1箱(18個)ほか
62,980 税込69,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類コニカルビーカー 材質硼珪酸ガラス 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】目盛付きジャグ(PP)
ディスポーザブルジャグ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質PP 目盛(mL)10刻み
1箱(18個)ほか
79,980 税込87,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓付 アズワン品番5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。・材料証明書が付きます。・個別包装されています。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 目盛(mm)100 1目盛(mm)10
1箱(50個)ほか
60,980 税込67,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 目盛(mm)100 1目盛(mm)10
1箱(50個)ほか
74,980 税込82,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで、密閉性に優れています。積み重ねが可能です。
用途目盛付き(100mL刻み)銀イオン抗菌加工
1個
269 税込296
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
33日以内出荷

使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット。目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能。血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利。使用方法。▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出
全長(mm)127 精度±0.5% チューブ長さ(cm)吸引:約43
1箱(250個)
8,198 税込9,018
6日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

瑞穂化成工業正角瓶
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付(10ml間隔)。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 容量(mL)50 品番140 口内径(Φmm)17 アズワン品番63-1277-88
1本
109 税込120
5日以内出荷

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine標準試薬保存容器
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
1個
12,700 税込13,970
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌 アズワン品番65-5638-46
1箱(1包×4本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります