カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500
高さ(mm)241
口内径(Φmm)31
胴径(Φmm)78
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE
口内径(Φmm)31
口数両口
最小目盛(mL)500
ノズルあり
コックあり
取手あり
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
栓のテーパー部に縦ミゾがあり、エアー抜きになり、分液ロートの頭栓に使います。
空気抜き穴で容易に開閉が可能。乾式ミル。温度測定可能。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
材質(刃)ステンレス
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。シリコン栓にはエアー抜きをつけてください。
仕様分注器、シリコン栓付き
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304
TGK品番0419-32-11-10
品番90
高さ(mm)72
足径(Φmm)11
内径(mm)87
1個
¥1,742
税込¥1,916
6日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)225
幅(mm)225
色ナチュラル色
高さ(mm)290
質量(g)230
容量(L)10
口内径(Φmm)52.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)63
1個(10L)
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254
幅(mm)254
色ナチュラル色
高さ(mm)395
質量(g)350
容量(L)20
口内径(Φmm)52.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)63
1個(20L)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き
安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー
温度表示デジタル(1℃単位)
加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。