多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
透明性が高いPETG製です。
広口タイプでサンプルの出し入れがしやすいです。
材質本体/PETG、フタ/PP、パッキン/PEフォーム
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
適合タイトケーススリム角88用
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート
使用温度範囲(℃)+60~0
1袋
¥809
税込¥890
3日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様繰り返しオートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
色透明
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛有
仕様キャップ材質:PP
材質(本体)PC
材質(キャップ)PP
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛有
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色透明
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
厚さ(mm)3
材質透明石英ガラス板
仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H
1個
¥129,080
税込¥141,988
48日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。
保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC
材質活栓・キャップ:PP
目盛有
材質(アダプター)HDPE
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)
目盛有
口内径(Φmm)89
PP製の角型容器です、インジェクション成型で肉厚のある、しっかりとした半透明の容器です、少量のサンプルを入れる際に便利です
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
材質ETFE
材質(本体)硼珪酸ガラス
キャップ色赤
材質(パッキン)PTFE張り
水質検査用の滅菌済採水瓶です。
コンタミネーション防止キャップが付いてきます。
仕様ハイポ:入、梱包状態:個包装、記載用ラベル:有
付属品記載用ラベル
材質本体/PP、コンタミ防止キャップ・袋/PE
色透明
容量(mL)125
アズワン品番4-4781-01
1箱(130本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
水質検査用の滅菌済採水瓶です。
コンタミネーション防止キャップが付いてきます。
付属品記載用ラベル
材質本体/PP、コンタミ防止キャップ・袋/PE
色透明
水質検査用の滅菌済採水瓶です。
コンタミネーション防止キャップが付いてきます。
付属品記載用ラベル
材質本体/PP、コンタミ防止キャップ・袋/PE
色透明
材質本体(ソーダガラス)、スプレー白:パイプ/PE、スプレー・トップキャップ/PP
角形透明のケースは、あらゆる物の商品ケース、サンプルの保管などに数多く使用されています。
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.55●材質:PP●外寸法(mm):149×49●有効内寸法(mm):122×36
アズワン品番65-9408-49
1箱(300個)
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。
オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。
理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。
ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。
理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。
バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に
材質硬質1級(耐熱ガラス)
ねじ口規格(GL)80
素材MADEINCzechRepublic
蓋に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.42●材質:PP●外寸法(mm):184×128×40●有効内寸法(mm):147×101×26
アズワン品番65-9408-43
1箱(360個)
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。容器が半透明で内容物が見やすい。先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
仕様●容器の材質:本体/ポリエチレン(PE)、ノズル/ポリプロピレン(PP)
アズワン品番67-2480-02
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.03●材質:PP●外寸法(mm):158×113×27●有効内寸法(mm):140×95×20
アズワン品番65-9408-33
1箱(300個)
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.4●材質:PP●外寸法(mm):178×127×34●有効内寸法(mm):146×96×23
アズワン品番65-9408-37
1箱(400個)
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):142×32●有効内寸法(mm):128×21
アズワン品番65-9408-29
1箱(300個)
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):165×126×28●有効内寸法(mm):148×109×18
アズワン品番65-9408-31
1箱(300個)
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
仕分けした多種類の部品を収納できます
積み重ねて保管ができます
ホコリを嫌う部品の収納に便利です。
フタに日付が管理できるdayメモリー付です。
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。
半透明なので中身が何か分かります。
トラスコ品番135-5691
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
幅(mm)116
容量(mL)240
高さ(mm)42
質量(g)46
奥行(mm)83
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。
容量(mL)180
仕様純正MENDA製品USA生産品
材質高密度ポリエチレン
色白
質量(g)68
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。