材質本体/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート/PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ/ステンレス(SUS304)
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板2枚
適合(ベース)303B
トラスコ品番511-9294
材質スチール
質量(kg)25.4
高さ(mm)880
ピッチ(mm)棚板調整:30
奥行(mm)400
間口(mm)880
棚板寸法(mm)862.5×315×17.5
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
外寸(mm)515×380×880
内寸(mm)445×345×760
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。
※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し
防止を保証するものではありません。
ガロン瓶専用保管庫ですが、仕切板を外せば小型機器類の保管もできます。
ガロン瓶は上段6本、下段6本の計12本収納できます。
SUN-503(別売)と積み重ねて使用することもできます。
※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。
用途ガロン瓶の保管
材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ
質量(kg)約46.5
仕切板ステンレス製1組/段×2
金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×160)×2段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に
応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。
ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認できます。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません。]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800
庫内寸法(mm)W435×D465×H1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥689,800
税込¥758,780
30日以内出荷
簡易密閉型で、運搬・短時間の保管に最適です。南京錠付なので、保管の際も安全です。
容量(L)8.7
材質本体:PP、断熱材:発泡PS
外寸法(mm)339×266×H226
有効内寸法(mm)270×170×H180
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。
コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器
保管が可能です。
25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。
棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900
庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
コンパクトなサイズの鍵付廃液回収ボックスです。中容器をカートに乗せて運ぶ事で、運搬も楽に行えます。
付属品鍵、ポリタンク、カート、ロート(Φ25)
材質本体/亜鉛メッキ合板アクリル塗装、天板/ステンレスヘアライン仕上、窓/再生ペット樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×800
商品番号ZHI0901
コードカタログコード:8-0942-0801
アズワン品番63-1255-99
1個
¥99,980
税込¥109,978
23日以内出荷
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源AC100V・50/60Hz
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
通気孔あり
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64
色グレー
棚板を50mm間隔で移動できますので、容器・備品・消耗品・頻繁に使う
器具などの保管に最適です。
別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組み合わせで100mLから
1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。
用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。
耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨
高さ(mm)730
材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ
加工空気孔/側面の上下に各1箇所
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730
扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所
棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用
下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や、器具・備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管する事も出来ます
下段SM型の扉はスライド蝶番を採用しており、取り外し可能です
上下連結は庫内連結可能で、並列配置の隙間を最小化しました
仕様●上段SG型●▼サイズ:W900×D330×H900●▼重量:38kg●下段SM型●▼サイズ:W900×D500×H900●▼重量:43kg
アズワン品番67-7161-26
1組
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質:。 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強)。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:21.25
外寸(mm)約310 x 590 x 355
本体質量(kg)3.1kg
内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×330×280
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱を使用しており、長時間の保冷に適しています。柔軟なナイロン生地外装を採用しており、ハンドキャリーでの輸送に活躍します。高品質な日本製の容器です。
用途生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)25.99
容量(kg)(ドライアイス)32.43
外寸(mm)約420×420×450
本体質量(kg)2.5
内寸(mm)290×290×320
底面サイズ(mm)280×280
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質:。 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強)。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:8.37
外寸(mm)約300 x 390 x 355
本体質量(kg)2.5kg
内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×130×280
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
目的に応じて組み合わせることができる薬品庫です。 シリンダー錠付で収納ごとに薬瓶の持ち出しを管理できます。 地震時などに扉や引き出しが開放しないように、ラッチ機構を標準装備しています。 バーチカルタイプは薬瓶サイズに合わせて着脱可能な仕切り板を標準装備し、試薬瓶を効率的に保管できます。 引き違い扉は強化ガラスを採用しています。 引出しタイプは転倒防止のため、2つ同時に引き出すことができないようロックがかかります。
材質スチール
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に
応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。
ANX-100Mはステンレス製扉仕様で内部が見えないタイプです。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800
庫内寸法(mm)W435×D465×H1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。
※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し
防止を保証するものではありません。
引き出し別にサイズの違う容器を保管することができます。樹脂製仕切板の
増減で、様々な容器の保管が可能です。
SUN-502G(別売)と積み重ねて使用することもできます。
※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。
用途試薬瓶等の保管
材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ
質量(kg)約44.5
仕切板大12枚、小18枚
金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×100)×3段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
30日以内出荷
試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。
ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を
入れて保管します。
※試薬が瓶の外側に付着したときは必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン
容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。
試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると容器が動いたり、瓶が接触したりします。
ANX-360Pは試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、
安定した保管ができます。
本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。
材質ステンレスSUS304
質量(kg)75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×900
収納数60本 (500mL瓶)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×410×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
30日以内出荷
ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。
写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、
250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。
25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに
合わせて棚板の枚数を増減することができます。
棚受金具の上に棚を載せるタイプです。
※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。
扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚
材質扉枠:ステンレスSUS304
質量(kg)約50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900
庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型)
ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、
小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。
(別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます)
ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。
ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積)
別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、
1000mLの容器を効率的に収納できます。
ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの
組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。
扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、
マグネットにより自然に扉が開くことがありません。
ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み
合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合
ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、
横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。
(※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。)
※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を
保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準
などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。
レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。
瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。
取り出しやすく収納にも便利な機能です。
連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)
材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨
質量(kg)(下段)約128、(上段)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
¥799,800
税込¥879,780
30日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)44.1
外寸(mm)約390×580×390
本体質量(kg)3.1
内寸(mm)300×490×300
1式(20個)
¥519,800
税込¥571,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)14.99
外寸(mm)約300×430×300
本体質量(kg)2.3
内寸(mm)210×340×210
1式(20個)
¥399,800
税込¥439,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)19.57
外寸(mm)約320×460×320
本体質量(kg)2.4
内寸(mm)230×370×230
1式(20個)
¥399,800
税込¥439,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)25
外寸(mm)約340×490×340
本体質量(kg)2.6
内寸(mm)250×400×250
1式(20個)
¥439,800
税込¥483,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)39.52
外寸(mm)約380×560×380
本体質量(kg)3
内寸(mm)290×470×290
1式(20個)
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)35.28
外寸(mm)約370×540×370
本体質量(kg)2.8
内寸(mm)280×450×280
1式(20個)
¥459,800
税込¥505,780
61日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。