設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)180
トラスコ品番483-7347
質量(kg)18
電源(V)単相100
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460
安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5
温度調節精度±3℃
温度調節範囲(℃)5~30
使用環境温度(℃)5~30
ノズル外径(Φmm)10
温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃
循環方式密閉系向循環
使用液市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)(循環)11
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー1分~99時間(1分単位)
機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力外部温度センサー入力端子
外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)9
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
トラスコ品番462-7806
材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管
幅(mm)205
寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500
質量(kg)14
高さ(mm)265
奥行(mm)345
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-5~40
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式60W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFO1234yf
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30
電源単相AC100V±10% 50/60Hz
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却
電源(V)単相100
電源コード(m)2
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13
最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8
使用環境温度(℃)5~35
ノズル外径(Φmm)10.5
温度調整方法インバーター周波数制御
安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ10 1131
仕様温度コントローラー
温度範囲(℃)-20~+30
制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)
感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m
設定温度範囲-20~+30℃
アズワン品番1-3190-01
1個
¥58,900
税込¥64,790
当日出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。
従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)340
高さ(mm)850
奥行(mm)452
電源(V)単相200
最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)2
温度制御PID制御
温度調節精度±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)-10~80
使用環境温度(℃)5~35
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。
純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。
外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。
用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。
精密な温度制御 : 4℃±2℃。
最低温度と最高温度の記録機能。
警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。
地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。
材質本体PP、庫内容器アルミニウム
質量(kg)約15
電源(V)DC12
消費電力(W)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460
温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。
運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で)
庫内寸法(mm)約335×225×340
庫内容量(L)25
庫内温度(℃)4℃±2℃
警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
材質水槽:PE製
質量(kg)約7.2
使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326
ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500
精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)
冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動
最小単位(℃)0.1
冷媒R-134a 50g GWP1430
冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)
水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。