16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間接洗浄ができる 密閉性の高いフタ 洗浄液が繰り返し使用可能 理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など 上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。 内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。 ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300 槽容量(L)3.8 付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm} 材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR) 質量(kg)約6.3 容量(L)3.8 電源AC100V 50-60Hz 槽内寸法(mm)299×150×100 本体寸法(mm)381×230×257 型番US-303 電源(AC V)AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) 外寸法(mm)381×230×257 ヒーター容量(W)160 温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能) 高周波出力(W)120 アズワン品番61-0084-04 発振方式38kHz BLT自励発振
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304) 材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430 温度制御- 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大99分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W)- 発振方式38kHz BLT 自励発振 ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
1個
799,800 税込879,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去 発振周波数(kHz)28 材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304 タイマー15分計または連続
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン 動画あり
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズASU 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間3年
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40 タイマー60分 コード長さ(m)3m(3Pプラグ) 排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品洗浄バスケット 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間3年 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 安全機能過電流防止、過負荷防止
1台
303,000 税込333,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン 動画あり
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズステンレス製・ASUM 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間1年 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準強力型KSシリーズ。 超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、 強力洗浄を実現。 外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。 4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、 空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能) 電波法(型式指定取得済み)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード 電源AC100V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)38 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能) ヒーター温度(℃)設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40 消費電力(W)40 槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質(洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg)1.27 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141 電源コード(m)1.5 振動子2個 タイマー5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58 不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源AC100V 50/60Hz 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂) 材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304) 使用水温(℃)5~60 使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) タイマー1~60分(1分毎に設定可能) 加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。 トラスコ品番194-8711 材質/仕上イオン交換水(100%) 質量(kg)4 無色透明 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)4 適合規格A1~A2相当 アズワン品番64-8324-88 適合JIS規格JIS K 0557
1個
739 税込813
当日出荷

・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として pH値6.5~8.5 成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水 使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。 材質(容器)ポリエチレン
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。 たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。 主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。 軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性) 使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈 主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。 トラスコ品番161-2668 質量(kg)205 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)20 適合規格A1 口径(Φmm)32 容器ポリエチレン(PE)
1セット(20L×10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります