5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シシド静電気静電気測定器
ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます。センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます。帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です。
付属品アース線、ストラップ、収納ソフトケース 寸法(mm)68×22×138 測定範囲通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV 質量(g)230(電池含む) 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 精度±10%rdg±2digit 表示LED、バックライト・電池残量付き、+/-極性・測定モード・センサーエラー 分解能通常モード/10V、イオンバランスモード/1V 測定距離(mm)30(被測定物~検出部間) アズワン品番1-1827-21 回転角度(°)(ヘッド部) 180°(各45°で停止)
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

カスガ(KASUGA)クーロンメーター
測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167 質量(g)約230(プローブ含む) 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度±5%+2カウント以内 測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183 風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm) オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm) 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm) ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 放電電極針タングステン 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1個
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)導電性チューブカバー
材質導電性PP(ポリプロピレン) 仕様表面帯電電位量:0.11~1.14kV(測定距離1m) 使用温度範囲(℃)常温~85(チューブ表面温度) 体積抵抗率(Ωcm)5.0×10^2
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング