別注の網付品よりも納期、価格共にお得です取り付けは簡単、管立底棚にのせ金具を曲げるだけです
ピペットの大小に合わせた仕切枠と、水切りに便利な底網付のステンレス(SUS304)製ピペット立です。
仕様枠数99(9×11)
寸法(mm)150×150×150
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
全密閉・一体構造で防爆性を構造上有します。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。
最高使用温度(℃)280
電源AC100V
電源コード(m)1
材質ステンレス(SUS304)
耐蝕性・密閉性(全密閉・一体構造)・防爆性に優れています。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。
材質ステンレス(SUS304)
電源AC100V
電源コード(m)1
最高使用温度(℃)280
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。
質量(kg)35
容量(L)55
電源(V)100(50/60Hz)
定格電力(W)115
温度範囲(℃)2~8
消費電力(kW)1.78
冷媒R600a(ノンフロン)
棚段数(段)2
製品サイズ(mm)540×560×632
庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404
各種認証CE、UL
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)85
直径(Φmm)150
エスコ品番EA992C-23
タイプ網底とんがりタイプ
線径(Φmm)0.29
柄長さ(mm)120
メッシュ30
大きさ小
目開き(mm)0.55
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)105
直径(Φmm)210
エスコ品番EA992C-25
タイプ網底とんがりタイプ
線径(Φmm)0.29
柄長さ(mm)130
メッシュ30
大きさ大
目開き(mm)0.55
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。