美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
天板耐荷重(kg)150
高さ(mm)800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(天板)SUS430
材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
高さ(mm)800
材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト
床からスノコ板までの高さ(mm)168
引出部底面からスノコ板までの高さ(mm)360
材質(天板)SUS430
ねじ・ビスなしで簡単に組み立てられ、工具が不要です。手入れが簡単な丸パイプ脚タイプです。
用途工場の組み立てライン等に。研究所用に。
高さ(mm)750
奥行(mm)460
耐荷重(kg)実用:35
均等荷重(kg)50
材質(天板)ステンレス(SUS430)
棚板下棚:平棚板
天板形状平天板
引き出し取っ手は手に優しいABS樹脂です。スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。
用途工場。研究所。
高さ(mm)800
奥行(mm)600
耐荷重(kg)実用:80
均等荷重(kg)240
材質(天板)ステンレス(SUS430)
天板形状平天板
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21
高さ(mm)790
奥行(mm)500
間口(mm)750
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.4MB)
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。