1袋(5枚)
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
高さ(mm)880
材質(車輪)エラストマー車
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.33MB) (0.68MB)
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
高さ(mm)880
材質(車輪)ナイロンウレタン車
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.33MB) (0.68MB)
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
高さ(mm)880
材質(車輪)ナイロンウレタン車
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.33MB) (0.68MB)
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
高さ(mm)880
材質(車輪)導電性ゴム車
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.33MB) (0.68MB)
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
高さ(mm)880
材質(車輪)導電性ゴム車
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.33MB) (0.68MB)
ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)
材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)
質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7
サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)
最高温度(℃)280
プレート寸法(mm)400×300
センサーK熱電対
安全装置漏電ブレーカー 15A
ヒーターシーズヒーター1400W
アズワン品番4-1723-01
1台
¥177,000
税込¥194,700
10日以内出荷
設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス)
をお選びいただけるシリーズです。
壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、
引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。
50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。
レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。
下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。