11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。 113Φ(外径)ですので、手動での篩分にも適しております。
内径(Φmm)103 材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン 外径(Φmm)113 深さ(mm)40
1個
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約23 回転数(min-1[r.p.m])3600 電源AC100V 2Pプラグ付き モーター200W 電源コード(m)2 振幅(mm)4~10 サイズ(mm)355×382×583 アズワン品番1-3578-01
1個
772,000 税込849,200
17日以内出荷

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000~2500rpm モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様水平回転 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
103,000 税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01 適合(ふるい)Φ200×45mm(5段) 寸法(mm)380×375×469 質量(kg)17.2 電源AC100V 50/60Hz 方式旋回運動(旋回径Φ30mm) 回転数(旋回)20~200rpm
1個
285,000 税込313,500
当日出荷

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ふるい振とう機 アズワン 動画あり
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492 振幅(mm)約70 振動数約60回/分 たたき回数約120回/分 傾斜角度(°)約20 適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置漏電遮断機 材質鋼板焼付塗装 電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg)28
1台
397,000 税込436,700
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング