手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084
付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)
寸法(mm)255×200
径(Φmm)ホースアダプター:7
動力源手動
アズワン品番64-1185-96
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピペット ポンプ型
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
材質天然ゴム
チューブ径(Φmm)外径 9/内径 5
アズワン品番6-362-01
仕様吐出・吸入兼用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。
チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。
ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
こんなお得な商品も!

ピペッター
モノタロウ
¥839
税込¥923
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム
接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
適合容量(mL)50
片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)
材質PVC
到達圧力(kPa)約-85
吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色赤
適合容量(mL)50まで
材質シリコン
接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。
汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
アズワン品番2-7593-11
仕様オートクレーブ可
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
質量(g)620
容量(L)1.6
1式
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。
ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。
減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。
数回のストロークで減圧が85kPaに達します。
ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。
チューブは付属していません。
サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストローク
アズワン品番67-5201-90
1個
¥53,900
税込¥59,290
7日以内出荷
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。
ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。
減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。
数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。
ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。
減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。
サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク
アズワン品番67-5201-91
1個
¥75,900
税込¥83,490
7日以内出荷
色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。
必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。
付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質PE
セット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター
仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
¥30,900
税込¥33,990
6日以内出荷
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。