12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルシェーカー DLAB 動画あり
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
63日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)235×235×140 質量(kg)1.4 電源AC100V・50/60Hz 振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°) 連続運転時間(h)最大24 振盪方式ウェーブ式 振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷

コーニング低速シェーカー
穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
寸法(mm)255×320×160 質量(kg)5 電源(V)AC120(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])3~60 耐荷重(kg)5 電源コード(m)1.5 アズワン品番1-2237-01 振盪方式旋回方式 振盪台寸法(mm)300×300
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷

振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)319×220 電源AC100V・50/60Hz 消費電力(W)25 質量(kg)4
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,000 税込22,000
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型回転振とう器
シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。
仕様【ラック】4種(オプション) 寸法(mm)340×160×157 質量(kg)約3.2 使用温度範囲(℃)4~50 電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ 機能オートストップ 9ステッププログラム 振盪数(min-1[r.p.m])1~100 振盪方式回転・往復・往復+振動 傾斜角度(°)0~359(1刻み) 安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
使用温度範囲(℃)-10~65 最小表示(℃)±0.1~0.5(設定/無負荷時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)約525×340×190(水槽) 内寸(mm)約425×295×170(水槽)
1個
2,406 税込2,647
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります