科学研究・開発用品 :「排気管ホース」の検索結果

特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン カスタマイズ可
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50 外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100 材質天然ゴム 長さ(m)2~10 使用温度範囲(℃)-50~+80 耐真空圧(Pa)13 サービス分類オーダー・加工
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷

油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1 材質天然ゴム
1巻(1m)
1,673 税込1,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

【オーダー】真空エコホース コクゴ カスタマイズ可
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25 外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50 材質TPE(サーモプラスチックエラストマー) 長さ(m)2~10 サービス分類オーダー・加工
1本
1,190 税込1,309
6日以内出荷

高透明で食品、製薬の他、さまざまな用途に使用可。最高級のシリコーンゴムを使用した排気管です。オートクレーブに使用可能で、高透明性を有します。中の流体を監視可能で、まげても折れず液体の変化を最低限にとどめます。
材質シリコン RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
2,298 税込2,528
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング