20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅海や湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。
材質ステンレス
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス底取採集器
ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。 底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。
用途液体のサンプリング 材質オールステンレス(SUS304)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
41,980 税込46,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
42,900 税込47,190
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス採土器
現場の土壌を乱さず、深度20cmの土壌を試料円筒に採取できます。 試料円筒の交換だけで、迅速に多点の試料を採取できます。 小型で分解・組立が容易なため、持ち運びに便利です。
付属品ブラシ、ナイフ、布ケース 材質鋼鉄、ステンレス、アルミ合金 寸法(mm)270×57×345 質量(kg)1.5
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)25
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000 タイプPE製ディスポタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
1本ほか
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,900 税込43,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宮本理研工業採水器
任意の深さの水を採集できます。
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
32,100 税込35,310
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属 材質フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm)約1
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上 トラスコ品番413-9208 寸法(mm)Φ19×320 質量(g)80 柄長さ(mm)140
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製 長さ(mm)採取部:420 全長(mm)520 チューブ外径(Φmm)21
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さL(mm)採取部:420 全長L(mm)520 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)10
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE製 長さ(mm)採取部:900 全長(mm)1000 容量(mL)採取:1 チューブ外径(Φmm)21
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さ(mm)採取部:900 全長(mm)1000 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)10
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さ(mm)採取部:420 全長(mm)520 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)1
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE 長さ(mm)採取部:900 全長(mm)1000 チューブ外径(Φmm)21 採水量(mL)5
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
1本
27,900 税込30,690
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング