科学研究・開発用品 :「接続口」の検索結果

関連キーワード
385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375 包装形態個包装なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質ポリプロピレン 型式GL-45 ゴム止外径(Φmm)9、12
1袋(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷

スギヤマゲンバスツール
三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。 循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
材質SUS304 ホース接続径Φ10.5×14mm
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。
付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm) 材質PP サイズ(キャップ)GL45 外径(Φmm)(接続部)6 アズワン品番4-3534-01
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SIBATA(柴田科学)SPC三口丸底フラスコ
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC四口丸底フラスコ
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
17,900 税込19,690
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC二口丸底フラスコ
2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。 接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 口数2
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40 吸入口外径(Φmm)8 角度(°)90 材質ほうけい酸ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC15 試験管 目盛なし
・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛りなし
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)20 外径(Φmm)19 上部(SPC)SPC-15
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1袋(10個)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。
側管(上部)15/25 材質ほうけい酸ガラス
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続口が鋸歯状になっており、チューブがしっかり止まります。
材質ポリプロピレン(PP)
1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軟質チューブ用接続口とルアーテーパー式のオスルアーロックまたはメスルアーとの組み合せです。
1袋ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE 長さ(mm)33 タイプ二方ロック型 接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
1組(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
仕様対応ポート:外径5/8"チューブ接続用ポート 形状刻み付フェルールキャップナット アズワン品番61-8492-83
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC排気管 曲管
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス 吸入口外径(Φmm)8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC受器 目盛付
・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛範囲の最少は0.3mLです。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)240
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンサス304 NWクロス
真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されているクロスです。
仕様●材質:SUS304 アズワン品番65-9389-84
1個
39,600 税込43,560
15日以内出荷

コンサス304 NWクロス
真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されているクロスです。
仕様●材質:SUS304
1個
31,200 税込34,320
15日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンサス304 NWクロス
真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されているクロスです。
仕様●材質:SUS304 アズワン品番65-9389-85
1個
55,200 税込60,720
15日以内出荷

同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 曲管
共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)90
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 曲管
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)90
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。
側管SPC-15 角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
仕様対応ポート:外径3/4"チューブ接続用ポート 形状六角フェルールナット アズワン品番61-8492-84
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

●HPCLねじ口びん専用の2,3ポートねじ口キャップの接続口をふさぐための穴なしGL14キャップです。
材質キャップ:PBT、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り 型式GL-14 ねじ規格GL-14
1袋(5個)
3,998 税込4,398
当日出荷

同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 二又
上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)5 口数4 主管29/42 側管15/25
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。 ・接続口には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。 ・温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
容量(mL)300 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)160 球径(Φmm)93 口数2 主管SPC-24 側管SPC-19
1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング