8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Surfgauge接触角計
接触角値による、ぬれ性検査ができます。 切り出しのできないサンプルの測定に適しています。 携帯型のため現場での素早い測定ができます。
寸法(mm)(接触面積)約40×60 サイズ45×60×170mm 質量(g)約320 電源(光源用)単3乾電池×1本(テスト用付属) 測定範囲(℃)2~130 アズワン品番3-6083-11 測定分解能2~10°/0.5°、10~20°/1°、20~30°/2°、40~80°/4°、80~110°/5°、110~130°/10°
1個
179,800 税込197,780
当日出荷

表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本) インク色ピンク アズワン品番1-2911-01
1セット(8本)
43,900 税込48,290
当日出荷

175448 毛管上昇方式表面張力計 Surfgauge 動画あり
少量サンプルで簡単に素早く測定できます。
種別2380/5/10 アズワン品番3-6084-01
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷

スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
1本
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可 付属品チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「θ/2法」静的接触角手動計測。携帯型の為、サンプル基板の小片化切り出しが不要。現場で自動接触角計測、データ保存が可能。日本製
仕様●接触角演算方法:Tan-1θ/2法(手動モード)●測定範囲:0<θ<180°●最小測定対象サンプルサイズ105×175mm●角度分解能:0.1°●データ出力方式:png、csv●測定範囲:0<θ<180°●角度分解能:0.1°●カメラ:5000万画素●OS:Android OS 11.0●外部接続:USB type-c、Wifi、Bluetooth●外形寸法:W105×H20×D175mm(突起物含まず)●付属品:USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES009マニュアルピペットディスペンサー5μL仕様 アズワン品番65-9226-47
1式
619,800 税込681,780
13日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング