耐薬品性に優れており、高温高圧のフッ素ガス、溶融アルカリ金属、重合性モノマー以外の全ての流体で使用可能です(pH0~14で使用可能)。
なじみ性に優れ、少々の不整面でも容易にシールすることが可能です。
また、応力変動に強く、長期間安定したシール性が得られます。
100%PTFEにより不純物の溶出がなく、耐熱性、摺動性に優れています。
材質延伸PTFE(PTFE100%)(フッ素樹脂)
使用温度範囲(℃)-240~315
係数【ガスケット】2.5
締付圧力(N/mm2)【最小設計】19.6
耐圧性(MPa)真空~20.6
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。