科学研究・開発用品 :「放射照度計」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。
種別本体 アズワン品番1-2559-01
1台
83,700 税込92,070
翌々日出荷

プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。測定データを38000組まで保存し、USBポートからパソコン・プリンターに出力できます。
種別本体(データロガータイプ) HD2102.2K アズワン品番1-2559-02
1台
152,300 税込167,530
10日以内出荷

タッチパネルタイプで、豊富な測定項目の中から表示する項目の設定が可能です。
アズワン品番2-9544-22
1台
409,800 税込450,780
4日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)照度・輝度・放射照度計
大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。
付属品ケース(本体用) 寸法(mm)140×88×38 質量(g)約160(電池含む) 電源単3電池×3(付属) 保護等級IP67 機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ 動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
1個(1個)
82,980 税込91,278
31日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング