柄とループが一体になっています。
仕様●型番:ニードル(尖状加工なし)●入数:10本入●材質:ニードル/ニクロム線、柄/ステンレス●ニードル線径:Φ0.8mm●長さ:全長/200mm、柄/150mm
アズワン品番3-5415-16
1袋(10本)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
柄とループが一体になっています。
材質ニードル/ニクロム線、柄/ステンレス
長さ(mm)柄:150
全長(mm)200
線径(Φmm)ニードル:0.8
アズワン品番3-5415-15
1袋(10本)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)
材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質鉄(ユニクロームメッキ)
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
γ線滅菌済み
材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
滅菌γ線滅菌
線径(Φmm)約1.5
柄径(Φmm)5
円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
材質SUS304
柄径×長さ(mm)Φ13×250
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
締付範囲(mm)2~28
材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ
全長(mm)130
挟み幅約23mm
柄径×長さ(mm)Φ10×65
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)2
材質ステンレス線
径(Φmm)4(ループ)
全長(mm)270
仕様ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
アズワン品番1-6775-12
1パック(10本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
SUS304製、内側がフェルト貼りになっています。
材質SUS304
柄径×長さ(mm)Φ10×165
先端がお玉型になっており、液体・粉体どちらにも使用可能です。
オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。目盛付ですので計量もできます。
材質18-8ステンレス
容量(L)1
柄径(Φmm)25
アズワン品番64-5405-83
1個
¥8,698
税込¥9,568
12日以内出荷
オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。目盛付ですので計量もできます。
材質18-8ステンレス
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
各種ムックやクランプと組み合わせてガラス器具や漏斗の下側の支えや受けに使用します。
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
従来品と比べて柄が長いので装置組立ての際などに大変便利です。ビニール被覆。
ニクロム製。先端に尖状加工有。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ニードル(尖状加工有)
長さ(mm)50
全長(mm)200
線径(Φmm)0.6
柄径×長さ(mm)2×150
1セット(40本)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~20
材質ステンレス製
全長(mm)220
柄径×長さ(mm)Φ10×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。目盛付ですので計量もできます。
材質18-8ステンレス
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。