省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V 50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V 50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V50/60Hz
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き)
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
白地ラベルに青の枠を印刷し、部品箱・整理箱などの引き出しや棚の分かりやすい内容表示に最適です。油性ボールペン・マジックや鉛筆等で記入可能です。剥がした後も糊は残りません。 耐熱温度-40~+115℃。
強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます)
操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます)
電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します)
内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます)
ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます)
壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます)
2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。
トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。
色アンスラサイト
適合ピペット(mL)0.1~200
1本
¥71,900
税込¥79,090
6日以内出荷
強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます)
操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます)
電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します)
内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます)
ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます)
壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます)
2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。
トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。
色ペトロル
適合ピペット(mL)0.1~200
1本
¥71,900
税込¥79,090
6日以内出荷
USP Class VI。オートクレーブ可。ラック全体を5°または20°に傾斜させることが可能。記号と数字表示で、試験管の位置確認が容易。積み重ね可能。ウォーターバス内で浮かない
耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS
耐熱温度(℃)-30~60
このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。
また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。
・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。
・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。
・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。
・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。
・温度表示は0.1℃単位です。
・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。
・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。
・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)
温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
トランスポートチューブはサンプルを輸送する際の漏れを防ぐため、高度なシールと拡張されたディープキャップを提供します。95 KPa IATA95 Packaging Instruction 650に適合しています。キャップはトランスポート用の綿棒に対応するように設計されており、一回転で簡単に密閉または取り外すことができます。自立式により、ラックなしで使用できます。丸底は液体の回収を最大化し、スワブをはさむ必要がありません。高品質の医療用バージンポリプロピレンはサンプルを表示するために透明で、飛散防止で熱と寒さに耐性があります。便利なジッパー付きの袋は開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
低速かつなめらかで強力な軌道運動または往復運動、様々なチューブ、フラスコなどのための柔軟なシリコンワイヤーラック、連続運転またはタイマー運転が可能、LEDディスプレイは現在の速度または時間を表示します。
特別な動きと独創的なミキシング
安定した振動のための頑丈なダブルラック
優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター
連続又はデジタルタイマー操作可能
LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W210×D365×H227mm●速度:60-600rpm●50mlチューブ12個もしくは15mLチューブ 16個●タイマー:99時間59分 35W 8kg
アズワン品番67-6658-34
1台
¥349,800
税込¥384,780
32日以内出荷
最高の精度を実現するデジタルマイクロプロセッサ制御
効果的な換気システムにより正確な温度調節が保証されます。
持ち上げて大きく開く蓋
安定した振動のための頑丈なダブルラック
優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター
連続又はデジタルタイマー操作可能
LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W280×D423×H258mm●速度:60-600rpm●50mLチューブ 12個もしくは15mlチューブ16個●タイマー:99時間59分 330W 14kg
アズワン品番67-6658-35
1台
¥729,800
税込¥802,780
32日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
仕様●サイズ:W280×D423×257mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 180W
アズワン品番67-6658-38
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
32日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。