衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
仕様γ線滅菌済(個別パック)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
病理検体の貼りつけ固定に適しています。
貼り付け固定したままホルマリンに沈めることもできます。
ボード表面はホルマリンに馴染みやすく、滑り止め加工も施しています。
種別420×300×12mm
材質EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)
寸法(mm)420×300×12
質量(g)1760
アズワン品番7-2967-04
1枚
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
内箱は発泡スチロール製で、検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性にもすぐれ一定の温度で運搬が可能です。
ショルダーバッグタイプなので取扱いも楽です。
カバーはキルティング製。汚れも落としやすく、いつまでも清潔です。
ラベルなどを貼ったり、はがしたりしやすく、跡も残りません。
内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
検体用の試験管スタンドごと運搬できます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプですので取り扱いが容易です。No.15はNo.10に比べ、断熱性が高く保温性に優れています。
容量(L)20
種別20L ABS/ターポリン
アズワン品番4-4018-03
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)
色透明
仕様ホモジナイズ容量(mL):80~400
材質特殊ポリオレフィン樹脂
寸法(mm)180×300×0.08t
アズワン品番6-8772-11
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌々日出荷
ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
仕様ホモジナイズ容量(mL):最大400
材質1層(低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンの混合物)
寸法(mm)180×300
厚さ(μm)70
型番AS201
フィルター無し
アズワン品番2-920-01
1個
¥8,290
税込¥9,119
当日出荷
書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。バイオハザードマーク付きです。不正開封防止(タンパーエビデント)仕様
材質LDPE
バッグミキサー用サンプルバッグです。
検体名や必要事項を直接書き込むことができます。
寸法(mm)180×300
仕様γ線滅菌済
材質PE(ポリエチレン)
容量(mL)(ホモジナイズ)80~400
アズワン品番2-2015-01
1ケース(1000枚)
¥21,300
税込¥23,430
10日以内出荷
書類を入れられるポケット付きです。
要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。
バイオハザードマーク付きです。
再密閉可能なジッパー付。
材質LDPE
寸法(mm)305×381
アズワン品番4-1642-13
1箱(40セット×25枚)
¥50,292
税込¥55,321
翌々日出荷
温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+10~120
温度制御デジタル温度調節器 PID制御
材質カバー/ガラス、容器/ガラス
付属品棚板、乾燥剤用容器
書類を入れられるポケット付きです。
要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。
吸収パッド(127×76mm)付です。
バイオハザードマーク付きです。
再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
サイズ(mm)152×229
アズワン品番4-1642-04
1ケース(1000枚)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
病理検体の貼りつけ固定に適しています。貼り付け固定したままホルマリンに沈めることもできます。ボード表面はホルマリンに馴染みやすく、滑り止め加工も施しています。
材質EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)
温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。 乾燥容器がステンレス製で、容器内の温度上昇が早く、温度分布もほぼ均一になります。
付属品棚板、乾燥剤用容器
材質カバー/ガラス、容器/ステンレス(PTFEコーティング)
使用温度範囲(℃)室温+10~200
温度制御デジタル温度調節器 PID制御
検体輸送、感染性物質輸送の際の吸収材として使用できます。医療、理化学関連で、液体を吸収する必要がある場合に吸収材として使用できます。結露などの水滴吸収など様々な場面で活用できます。不織布袋に吸収ポリマーが入っている商品です。ポリマーを取り出さず、不織布袋のまま使用してください。
仕様●サイズ:140×65mm●吸収力:約70mL●入数:1袋(100枚入)
アズワン品番65-3420-92
1袋(100枚)
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。
フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
エアーが直接試料にあたらない構造です。
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100
消費電力(W)300
方式ホットプレート
安全装置独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ
温度制御PID
本体寸法(mm)奥行245
本体寸法(mm)幅200
ヒーター容量(W)250
エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。
寸法(mm)200×245×150
使用温度範囲(℃)室温+10 ~200
電源AC100V 50/60Hz 3A
内寸幅(mm)150
安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他
温度制御PID制御 SSR出力
到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)
温度調節精度(℃)±1以下
PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
検体輸送、感染性物質輸送の際の吸収材として使用できます。医療、理化学関連で、液体を吸収する必要がある場合に吸収材として使用できます。結露などの水滴吸収など様々な場面で活用できます。不織布袋に吸収ポリマーが入っている商品です。ポリマーを取り出さず、不織布袋のまま使用してください。
仕様サイズ:140×65mm 吸収力:約70mL 入数:1箱(100枚入×50袋)
アズワン品番65-3420-93
1箱(50袋×100枚)
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
より安全に標本作成作業を。虫ピン等を使用せず、検体をボードに固定できます。
付属品針×1本
材質ガラス繊維入り樹脂(耐ホルマリン溶剤)
アズワン品番7-2966-01
1台
¥24,900
税込¥27,390
7日以内出荷
内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。
容量(L)約20
内寸法(mm)330×230×H260
外寸法(mm)400×300×H350
ポケット寸法(mm)温度計ポケット:約85×55×H20
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1セット(2本)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)
種別スクリューキャップ
アズワン品番3-9995-01
1箱(100個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
温度管理が必要な検体の輸送に有効です。
内箱一体成型による高気密仕様。
フタを開けずに内部温度の確認が出来ます(温度計は製品に含まれておりません)。
丈夫なショルダーバッグタイプです。
仕様色: 重量:約2kg
色カバー/シルバー、ベルト/グレー
容量(L)約20
外寸(mm)400×300×350
内寸(mm)330×230×260
商品タイプ本体
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたままでも開閉できます。
用途EOG滅菌済(個包装)
容量(mL)160
色赤
アズワン品番2-3259-05
1箱(1個×100袋)
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
スライドガラスの任意の場所に塗布するだけで検体の貼り付け準備ができます。
塗布したスライドガラス上での湯伸ばしは不要です。
電子レンジ等を用いた免疫染色法、ISH法等での、熱やタンパク消化の操作から検体の剥離防止に効果を発揮します。
容量(mL)約25
アズワン品番4-3517-01
1本
¥6,290
税込¥6,919
6日以内出荷
バイオディッシュN 3分画(縦分画)専用
仕様3分画用 縦分画
寸法(mm)28.4×7.4
アズワン品番65-1842-37
1袋(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。
プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。
高精度・高強度により検査の自動化に対応します。
ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。
-20℃の凍結保存しても破損しません。
種類本体
容量(mL)10
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
長さ(mm)100.0
内径(Φmm)14.0
外径(Φmm)16.2
1箱
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
耐水性ラベル用紙を使用しています。MZボードの滑らかなスムース面に貼り付けてください。
材質EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)
寸法(mm)100×70
アズワン品番7-2967-08
1セット(100枚)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。