有効成分が均一に分布します。
気泡が入りにくく、光の透過性・屈折性も均一です。
材質ガラス
寸法(mm)26×76
再現性が高く、ムラのない標本を、スムーズに作成。
カバーグラスをかける手間が不要。
光の透過性・屈折率が均一で歪みがありません。
親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。
有形成分が均一に分布します。
厚さの固定化により、液量が一定です。
システムの自動化にも活用可。
光の透過性・屈折率が均一でゆがみがありません。親水性が高く、気泡が入りにくくなっています。厚さの固定化により検体量が一定になり、有効成分が均一に分布します。
厚さ(mm)1.3±0.2
寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
材質ソーダ石灰ガラス
穴径(Φmm)14~15
深さ(mm)0.6
寸法(mm)26×76
平面度(mm)-
アッベ数-
ガラスと同等の性質をもつ、ディスポプレート。
高い再現性、効率のよい検査を可能にします。
表面親水性にすぐれ、リング隔壁効果も確実。疎水性リングは、60回転/分の揺動を与えても反応液をリング内に保持します。
仕様リングの色/レッド
水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)26×76
材質ソーダ石灰ガラス
細菌、組織培養用、凝集反応用、血液検査などにお使いいただけます。
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)26×76
穴径(Φmm)14~15
深さ(mm)0.6
材質ソーダ石灰ガラス
金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス
板厚(mm)約4.3
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入
厚さ(mm)1.0~1.2
寸法(mm)25×76
穴径(Φmm)15~18
材質(ケース)PET製
穴深さ(mm)0.2~0.4
1箱(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61
厚さ(mm)0.12~0.17
寸法(mm)18×18
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査
仕様図形記載面:フィルム下面
種別線幅ゲージ
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175t
質量(g)3
精度図形:±0.004以内
線幅(mm)0.006~0.008
単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min
アズワン品番64-0995-56
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1分間で判定できる黄色ブドウ球菌鑑別用の迅速、簡易な試薬です。従来のコアグラーゼ試験(試験管法)と高い一致率がえられます。明瞭で判定しやすい凝集像がえられます。
セット内容PSラテックス乳液5mL・生理食塩液5mL・攪拌棒105本・判定用スライドグラス2枚
アズワン品番64-2193-44
保管環境冷蔵
1箱
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。
褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス
寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。