10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールPTFE製で非使用時の液漏れ防止や乾燥防止または流路閉鎖時にキャップ内の2種類のシールリングを取り除いた後に挿入してキャップを締め付けます。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するオールフッ素樹脂コネクターです。コネクターボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):8・10●使用温度:-200~+250℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時) アズワン品番65-9641-52
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

大阪ケミカル高耐圧チューブ
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)26.0
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。 ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入型 トラスコ品番734-5046 質量(g)110 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)20 アズワン品番61-3528-38
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。 ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入型 トラスコ品番734-5020 質量(g)110 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)20 アズワン品番61-3528-36
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。 ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入型 トラスコ品番734-5038 質量(g)110 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)20 アズワン品番61-3528-37
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製です。 本体を角型成型した枝管仕様です。 ボディプラグが大きく製作されています。
用途送液用 材質PTFE 仕様チューブ圧入型 トラスコ品番734-5054 質量(g)110 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)20 アズワン品番61-3528-39
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷

いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
1個
5,798 税込6,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
1個
3,798 税込4,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
4,798 税込5,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング