科学研究・開発用品 :「樹脂ネジ」の検索結果

関連キーワード
439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
4,398 税込4,838
46日以内出荷

Cowie TechnologyPTFE製ねじ口瓶
耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
材質PTFE 使用温度範囲-269~+260℃
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上記F-2183 と同仕様で両側はテーパー雄ネジ式になっております。片側は固定式です。(分離部はFKM Oリングシールです)
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離型雄ネジ式ハーフユニオンは片側がテーパーネジでもう一方はチューブ接続型になっており装置およびタンク等に組込み使用できます。 (分離部はFKM Oリングシールです)
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・フィルターホルダーねじ式Φ47mm用のスペアパーツです。 ・PTFE製です。
適合ねじ式Φ47mm用 材質PTFE
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

全面座フランジ形/ジスク入り
接続フランジ(フラットフェイス) 最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R3/8●A(mm):73●B(mm):34●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002890 アズワン品番67-4864-71
1個
26,900 税込29,590
欠品中

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R1/2●A(mm):92●B(mm):43●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002891 アズワン品番67-4864-72
1個
38,800 税込42,680
欠品中

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R3/4●A(mm):96●B(mm):49●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002892 アズワン品番67-4864-73
1個
58,900 税込64,790
欠品中

キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R1/4●A(mm):68●B(mm):30●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002889 アズワン品番67-4864-70
1個
15,500 税込17,050
欠品中

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1箱(100個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
内径(Φmm)4.7 材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル 底形状平底 口形状ねじ口
1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性にすぐれています。
肉厚(mm)1 内径(Φmm)8 材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル 底形状平底 口形状ねじ口
1箱
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)12.3 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
57,980 税込63,778
9日以内出荷

最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ小OS 容量(mL)50 質量(g)108 全長(cm)37 アズワン品番64-9346-68
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷

接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2 材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています) アズワン品番62-7029-09
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)12.3 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
60,980 税込67,078
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)12.3 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
53,980 税込59,378
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)50 肉厚(mm)1.5 外径×全長(mm)25×200 口内径(Φmm)14 質量(g/本)52.1 底形状丸底 キャップ(No.)5
1箱(30組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)14.25 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
40,980 税込45,078
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×125 口内径(Φmm)11 質量(g/本)16.95 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(50組)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル 外径(Φmm)18 適合キャップ白色キャップC-3(直径:16.3Φ、厚さ:3mm)
1箱(50本)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)40 肉厚(mm)1.5 外径×全長(mm)20×200 口内径(Φmm)11 質量(g/本)35.9 底形状丸底 キャップ(No.)4
1箱(30組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)20 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×160 口内径(Φmm)11 質量(g/本)21.65 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(50組)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(50本)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)14.25 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
34,980 税込38,478
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24×45 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)14 耐冷凍容量(mL)5 底形状平底
1箱(50組)
21,980 税込24,178
10日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱
32,980 税込36,278
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24×45 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)14 耐冷凍容量(mL)5 底形状平底
1箱(50組)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底
1箱(50組)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
26,980 税込29,678
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24×45 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)14 耐冷凍容量(mL)5 底形状平底
1箱(50組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン 茶色 容量(mL)110 外径×高さH(Φmm×mm)50×90 肉厚(mm)2 口内径(Φmm)32.5 耐冷凍容量(mL)55 底形状平底 口形状ねじ口
1箱(20組)
26,980 税込29,678
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン 茶色 容量(mL)15 外径×高さH(Φmm×mm)25×50 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)14 耐冷凍容量(mL)8~10 底形状平底 口形状ねじ口
1箱(50組)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります