UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等
材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体
ねじの呼び寸法10A
目盛なし
材質(コック)黄銅
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
中栓なし
パッキンあり
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)302
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
肉厚で耐久性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)85.5
オートクレーブの可否可(121℃・15分)
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
PTFEタンクジョイントは、タンクおよび容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締付けます。
タンクおよび容器類などに内部より出し、スパナで押え、ナットで締付けます。
材質PTFE
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用
材質PTFE、Oリングはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5526
質量(g)30
適合チューブ外径(Φmm)8
取付穴径(Φmm)15
アズワン品番61-3528-98
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用
材質PTFE、Oリングはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5518
質量(g)30
適合チューブ外径(Φmm)6
取付穴径(Φmm)15
アズワン品番61-3528-97
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用
材質PTFE、Oリングはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5542
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)12
取付穴径(Φmm)120
アズワン品番61-3529-01
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
タンクジョイントは、タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押え、ナットで締付けます。
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP
口径(Φmm)131
全高(mm)116
足径(Φmm)(足下)27
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。
種別ステンレス保存容器 A型
材質【容器】SUS304・パッキン/PTFE
タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用
材質PTFE、Oリングはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番734-5534
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)10
取付穴径(Φmm)18
アズワン品番61-3528-99
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。
種別ステンレス保存容器
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色白
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
材質(パッキン)PTFE(白色)
目盛長(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング
寸法(mm)シール座コーティング面:110×88
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。キャスター付きで移動が容易です。
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。キャッチクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
材質(パッキン)PTFE
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。
ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に便利な吊り下げ取っ手付きです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング
寸法(mm)シール座コーティング面:110×88
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)PTFE(白色)
使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)
材質(フタ)SUS304
材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)
質量(kg)約1.4
色グリーン
収納時寸法(mm)(約)幅315×奥行460×厚さ55
組立寸法(mm)(約)幅300×奥行315×高さ365
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2
材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)
アズワン品番62-7029-09
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
質量(kg)8.6
サイズボールバルブ:3/4B
容量(L)65
サイズ(mm)Φ430×450
アズワン品番68-9276-07
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
仕様ボールバルブ付きタンク
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)
材質(フタ)SUS304
1
2
3
4
5
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。