カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(131)
        • 分析・環境・測定器具(3)
        • 理化学機器レンタルサービス(2)

科学研究・開発用品 :「残留 塩素 計 dpd」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学)錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法SIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198
1箱(100錠)ほか
4日以内出荷
水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素測定が可能試薬はアルミシートから押し出す方式の錠剤タイプで、手に触れにくく濡れた手でも、屋外でも扱いやすい衛生試験法のジエチル-p-フェニレンジアミン法と同じ発色原理で、淡赤紫~赤紫色に呈色
用途水道水やプール水の遊離残留塩素測定測定範囲(mg/L)0.1~2.0反応時間約30秒
ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学)ハンディ水質計アクアブSIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1台(1台)
5日以内出荷
・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。
用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。質量(g)約250電源アルカリ乾電池 単4×4本再現性±0.01mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)記憶データ数99点
残留塩素測定器用DPD錠剤 ヤガミ残留塩素測定器用DPD錠剤ヤガミ
13,980税込15,378
1箱(10パック×1000錠)
翌々日出荷
簡易型残留塩素測定器 DPD-O ヤガミ簡易型残留塩素測定器 DPD-Oヤガミ
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
残留塩素測定器 KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器KRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1個(1個)
6日以内出荷
プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。
付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズADVANTEC
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
残留塩素測定器 DPD法 DPD試薬B-1シリーズ アズワン残留塩素測定器 DPD法 DPD試薬B-1シリーズアズワン
1,190税込1,309
1箱(50包)
翌々日出荷
アズワン品番4-6379-02
アズワンの残留塩素簡易測定器 アズワンアズワンの残留塩素簡易測定器アズワン
7,440税込8,184
1セット
翌々日出荷
測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/Lセット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース寸法(mm)115×55×107質量(g)260アズワン品番4-6379-01
残留塩素試薬 BTB溶液 セムコーポレーション残留塩素試薬 BTB溶液セムコーポレーション
799税込879
1個(20mL)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
残留塩素試薬 DPD試薬 セムコーポレーション残留塩素試薬 DPD試薬セムコーポレーション
2,098税込2,308
1個(100錠)
6日以内出荷から7日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
残留塩素測定器 比色測定器 DPD法 セムコーポレーション残留塩素測定器 比色測定器 DPD法セムコーポレーション
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定測定範囲(mg/L)01.~1.5
残留塩素測定器 比色測定器 pH測定 BTB法 セムコーポレーション残留塩素測定器 比色測定器 pH測定 BTB法セムコーポレーション
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定測定範囲(pH)6.0~7.6
残留塩素計 A-Gas Japan残留塩素計A-Gas Japan
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)現場使用に適した防滴構造
仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L)電源単4電池×6測定方式DPD方式測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L)測定時間10秒以下分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長525nm)校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L)使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
ポケット残留塩素/pH計 本体のみ HACH6010 東亜DKKポケット残留塩素/pH計 本体のみ HACH6010東亜DKK
179,800税込197,780
1個
79日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD法、フェノールレッド法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002 東亜DKKポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002東亜DKK
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
仕様測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)528±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
よう化カリウム 粉体試薬 SIBATA(柴田科学)よう化カリウム 粉体試薬SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1箱(100袋)
4日以内出荷
DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
DPD試薬NO.1R 250錠 蔵王産業DPD試薬NO.1R 250錠蔵王産業
2,635税込2,899
1箱(250錠)
3日以内出荷
DPD試薬は錠剤ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水取扱説明書(0.79MB)
DPD試薬NO.1R 100錠 蔵王産業DPD試薬NO.1R 100錠蔵王産業
1,190税込1,309
1箱(100錠)
3日以内出荷
DPD試薬は錠剤ラピッドタイプは速溶錠となっております。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
NEW チェックキット CL(残留塩素測定器) 蔵王産業NEW チェックキット CL(残留塩素測定器)蔵王産業
9,350税込10,285
1セット
3日以内出荷
お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm)取扱説明書(0.79MB)
残留塩素測定器 テストキット オーヤラックス残留塩素測定器 テストキットオーヤラックス
3,998税込4,398
1式
13日以内出荷
DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。
仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品アズワン品番67-9285-18
ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計現場使用にも適した日常防水加工測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついていますHI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
プール向け残留塩素濃度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プール向け残留塩素濃度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1測定項目遊離塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃分解能0.01ppm(mg/L)機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)光源(発光波長)LED@525nm
残留塩素測定器 中濃度用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器 中濃度用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
1,798税込1,978
1袋(30枚)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)アズワン品番65-8114-45
残留塩素計 DP-1Z KRK(笠原理化工業)残留塩素計 DP-1ZKRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
残留塩素を0.1~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。
仕様●本体(DPD法)●測定範囲:0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L●セット内容:比色測定器、DPD比色盤B×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケースアズワン品番67-2985-93
残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ残留塩素計 [遊離塩素用]エスコ
89,000税込97,900
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんアズワン品番65-9283-29
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
1,798税込1,978
1袋(30枚)
7日以内出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)アズワン品番65-8114-46
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
1,798税込1,978
1袋(30枚)
7日以内出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)アズワン品番65-8114-44
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素 ADVANTEC水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素ADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(100枚)
12日以内出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)アズワン品番65-8114-43
DPD試薬 粉末分包 No.5 鈴研DPD試薬 粉末分包 No.5鈴研
909税込1,000
1箱
5日以内出荷から7日以内出荷
遊離残留塩素 中濃度を測定
仕様~10 ppm
DPD試薬 粉末分包 No.5 鈴研DPD試薬 粉末分包 No.5鈴研
1,698税込1,868
1箱
5日以内出荷
遊離残留塩素 中濃度を測定
仕様~10 ppmアズワン品番65-3393-01
DPDマジック スティックタイプ 200包入 日本曹達(日本ソーダ)DPDマジック スティックタイプ 200包入日本曹達(日本ソーダ)
3,598税込3,958
1箱(200包)
当日出荷
DPD試薬1剤で遊離残留塩素の濃度測定ができるので、作業が容易です。
仕様試薬成分 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.リン酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA) 入数:1箱(200包入)アズワン品番65-3695-87
卓上型 残留塩素計/濁度計  (遊離・全塩素(LR)/濁度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 残留塩素計/濁度計 (遊離・全塩素(LR)/濁度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
549,800税込604,780
1台
46日以内出荷
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、 この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価いただけるでしょう。 レシオ、非レシオおよび遊離塩素、全塩素の4つの測定項目濁度の測定単位はNTU、EBC、nephelosの3種類バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素)低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能濁度の2点、3点、4点、5点校正が可能USBによるPC接続が可能GLP機能による校正状態の確認が可能バックライトにより作業効率がアップ測定結果を200データまでメモリー可能未使用時に自動電源オフ
測定範囲【濁度】 非レシオ: 0.00~9.99;10.0~40.0 NTU 0.0~99.9;100~268 nephelos 0.00~9.80 EBC0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、レシオ: 0.00~9.99;10.0~99.9;100~4000 NTU 0.0~99.9;100~26800 nephelos 0.00~9.99;10.0~99.9;100~980 EBC、【残留塩素】 0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも)測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度(レシオ/非レシオ)測定原理【濁度】 90°散乱光方式、【残留塩素】 DPD吸光光度法RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5%測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法分解能0.01mg/L、0.1pHフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度)波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9635-11データ記録件数自動で50データまで
ポータブル多項目 吸光光度計 遊離・全塩素/シアヌル酸/pH HI 97725シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目 吸光光度計 遊離・全塩素/シアヌル酸/pH HI 97725シリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
HI 97725Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法分解能【遊離塩素】0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/Lフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9634-59データ記録件数自動で50データまで
ポータブル多項目吸光光度計 アルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pH HI 97104シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目吸光光度計 アルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pH HI 97104シリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
HI 97104はポータブルのデジタル吸光光度計でアルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pHを測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲アルカリ度:0~500 mg/L、遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、シアヌル酸:0~80 mg/L、pH:6.5~8.5 pH質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度アルカリ度:±5 mg/L ±測定値の5%、遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、pH:±0.1 pH測定方法アルカリ度:比色法、残留塩素・全塩素:DPD法、シアヌル酸:比濁法、pH:フェノール・レッド法フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象CaCO3(炭酸カルシウム)換算/Cl2/CYA/pH波長(nm)525/610使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後検出単位アルカリ度:1mg/L、遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、シアヌル酸:1mg/L、pH:0.1pH液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9633-87データ記録件数自動で50データまで
ポータブル残留塩素計 遊離塩素 LR /全塩素 LR /pH/シアヌル酸/鉄 LR /臭素/ヨウ素 HI 97101シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計 遊離塩素 LR /全塩素 LR /pH/シアヌル酸/鉄 LR /臭素/ヨウ素 HI 97101シリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L、鉄:0.00~1.60 mg/L、臭素:0.00~10.00 mg/L、ヨウ素:0.0~12.5 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%、臭素:±0.08 mg/L ±測定値の3%、ヨウ素:±0.1 mg/L ±測定値の5%測定方法残留塩素・臭素・ヨウ素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法、鉄(LR):TPTZ法フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素(LR)/全塩素(LR)/pH/シアヌル酸/鉄(LR)/臭素/ヨウ素波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後検出単位遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/L、鉄:0.01mg/L、臭素:0.01mg/L、ヨウ素:0.1mg/L液晶モニター128×64ピクセル バックライト付データ記録件数自動で50データまで
pH残留塩素計試薬付 SIBATA(柴田科学)pH残留塩素計試薬付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156アズワン品番61-4433-61

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら