河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、。上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。密度の高い水液には不向きです。
用途品証・製造・調剤他
仕様重し:有り
材質HDPE
全長(mm)965
容量(mL)(採取)900
個装対応
直径(mm)40
入数(本)24
1箱
¥109,800
税込¥120,780
18日以内出荷
3mケーブル付きの投げ込み式デジタル温度テスター。
先端のセンサー部はおもり付きです。貯蔵タンクや養魚場での測定に適しています。
衛生的なAISI316ステンレス製ですのでHACCP管理に適しており、食品や飲料にも使用できます。
新たにIP65の防水機能を搭載。単位は℃と°Fの切替えが可能。
自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。
CALチェック機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
単四アルカリ電池3個で約2年間の使用が可能。
寸法(mm)107×59×17(本体のみ)
質量(g)150
電源単四アルカリ電池×3
ケーブル長(m)3
センサーおもり付AISI 316ステンレス製 NTCサーミスタセンサー
温度測定範囲(℃)-20~80
精度(℃)±0.3
機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能
使用環境-30~50℃
材質(ケーブル)シリコン
検出単位0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、。上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。密度の高い水液には不向きです。
用途品証・製造・調剤他
仕様重し:無し
材質HDPE
全長(mm)965
容量(mL)(採取)900
個装対応
直径(mm)40
入数(本)24
1箱
¥104,980
税込¥115,478
18日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。