ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
上部(SPC)SPC-24
下部(SPC)SPC-24
材質ほうけい酸ガラス
アズワン品番1-4372-01
仕様目盛線:0~1mL(0.1mL毎)/1~25mL(0.2mL毎)
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)25
摺合せ上・下部:24/40
1個
¥43,956
税込¥48,352
当日出荷
1個
¥30,690
税込¥33,759
3日以内出荷
・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。
・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-24
上部(SPC)SPC-24
サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。
・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。
・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。
・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。
用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用
材質ほうけい酸ガラス
全高(mm)179
下部(SPC)SPC-24
上部(SPC)SPC-19
水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
仕様●容量:2mL●上・下部:TS24/40●目盛間隔:0.05mL
アズワン品番65-6837-73
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
1個
¥20,295
税込¥22,325
3日以内出荷
摺合せ上部共通 雌:24/40、下部共通:24/40(雄)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。