科学研究・開発用品 :「水用ノズル」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水ノズルセット
コード178900 アズワン品番65-0564-83
1セット
3,498 税込3,848
当日出荷

。メーカー水缶に対応する部品でございます。
仕様●対応サイズ:ネジ山径/50mm、ネジ谷径/45mm アズワン品番67-2480-07
1個
119 税込131
5日以内出荷

ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.59MPa仕様のタンク向けです。
接続口径50A スリット幅(mm)0.4 ノズルタイプSHSN-1-75
1セット(21個)ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過装置SPNシリーズ用の集水ノズルのセットです。
スリット幅(mm)0.35
1セット(2個)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa仕様のタンク向けです。
接続口径50A スリット幅(mm)0.4 ノズルタイプSHSN-1-50
1セット(21個)ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
接続口径25A スリット幅(mm)0.8 ノズルタイプN
1セット(8個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SH」タイプのセットです。
接続口径32A スリット幅(mm)0.35 ノズルタイプSH
1セット(6個)ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「SHSN-2」タイプのセットです。
接続口径50A スリット幅(mm)0.35 ノズルタイプSHSN-2
1セット(1個)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa・0.59MPa両仕様のタンク向けです。
接続口径50A
1セット(3個)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「N」タイプのセットです。
接続口径25A スリット幅(mm)0.8 ノズルタイプN
1セット(32個)ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過機SPM/SPYシリーズ用のノズルセットです。
接続口径50A スリット幅(mm)0.35 ノズルタイプSHSN-2
1セット(3個)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過装置SPFシリーズ用の集水ノズル「温泉仕様」のセットです。
接続口径32A スリット幅(mm)0.8 ノズルタイプ温泉仕様
1セット(6個)ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷

水が注ぎやすいノズル付きのウォータータンク20L。キャンプやバーベキューなどの水を確保し、調理や洗浄に役立ちます。水道が近くにない、畑などの水やりに。付属のノズルが水やりに便利。大容量サイズ。防災用の給水タンクの備えとして。水専用容器です。20L
容量(L)20 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×20×36
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。 ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。
材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250 口数両口 ノズルあり コックなし 取手あり
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気を使わないので漏電などの心配がありません。 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)。肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。 ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
付属品1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド) 材質ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル結露対策カバー
冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
1個
9,790 税込10,769
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド) 材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上) 寸法(mm)150×150×174 材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

Kartell(カルテル)洗浄びん
衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。
目盛なし 材質(本体)PE(ポリエチレン)
1本
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃)(室温+5)~70 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218 温度精度±0.1℃(at37℃) ヒーター容量(W)700
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h) 材質冷却コイル:SUS316L 温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し) 最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6 最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10 ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm 温度制御冷凍機ON-OFF制御 温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545 冷媒R404A 温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ 冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
セット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個) 対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター 使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
1個(1個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。 本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。 オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。 微量分析の現場で最適です。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小形、省スペースの精密恒温水槽です。 撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。 小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。 操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。 水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート TGK品番000-61-73-05 質量(kg)2.7 外形寸法(mm)209×216×218H 電源AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃)室温+5~70 精度±0.1℃(at37℃) ヒーター(W)700 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式デジタルPID制御 撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)連続分注器 Peggy PG-01
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1 分注容量(mL)最大:5最小:0.5
1台
25,900 税込28,490
5日以内出荷

MONOVATE(日東金属工業)ボトル洗浄台
エコ商品
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。 トラスコ品番249-4261 材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)150 高さ(mm)60 奥行(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

カートリッジ1本につき最大1900L/minの高流量処理能力(60インチカートリッジの場合) ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 コンパクト設計 99.9%ろ過精度(メーカー実験値) 取扱いが簡単 フィルター交換時に特別な器具が不要 ツイストロック機構により、カートリッジをしっかりとハウジングに固定 ハンドル部分に人間工学に基づいたデザインを採用しているので、カートリッジの着脱が容易 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
用途ボイラーの復水(71℃まで)、石油精製関連用途、冷却水、研磨・研削クーラント溶液(高流量)、ノズル保護、研磨廃水(自動車、ガラス、PCB、その他金属)、純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)、触媒除去(微細、微量、多量の場合も)、触媒精製、有機薬品(溶媒、原料)、無機薬品、食品・飲料原水ライン、製薬製造純水ライン、活性炭除去 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)71 材質(Oリング)EPR 接続形状(端末)ハイフロー型ツイストロック 長さ(inch)40
1箱(1本)
169,800 税込186,780
115日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR) 呼び(蛇口)13 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
264,000 税込290,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR) 呼び(蛇口)13 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,290 税込2,519
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
1個
276,000 税込303,600
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)溶媒回収ユニット
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R) 質量(kg)約5 規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション) 構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL コード229720 動作周囲温度(℃)5~35 アズワン品番65-0566-62 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610 回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

乾燥時間を大幅にカット。器具のサビを防止し保護します。 浸透性が高く、器具の表面に均一な保護皮膜を形成します。そのため、浸漬処理後の乾燥時間が短縮し、作業効率のアップが期待できます。また、乾燥後のムラも形成されません。 泡立ちがほとんどなく、ジェット洗浄機での使用にも適しています。器材にべたつきが残りにくい処方です。
仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色~淡黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度…ジェット洗浄機:0.5%(10Lの水に対して50mL)、浸漬洗浄:0.5%(10Lの水に対して50mL)●液性:中性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4420g アズワン品番67-6825-26
1ケース(3本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

アルカリの作用で、器具に付着した血液・体液などのタンパク質や脂質を速やかに除去します。 無泡性のため、ジェット洗浄機の洗浄効果を妨げません。 ステンレスはもちろん、アルミニウム製の器具にも使用できます。 実用液(0.5%)のpHは11以上のため、CJDプリオン対策にも適しています。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色~微黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:使用量の目安0.2~0.5%(10Lの水に対し20~50mL)、洗浄機の水量に合わせて本品の注入量を調節する。●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:5760g アズワン品番67-6825-25
1ケース(3本)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570 アズワン品番67-6431-38
1台
257,000 税込282,700
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります