3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下 使用水水道水 原水圧力(MPa)0.15~0.5 付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1 ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター 電源AC100V 0.2A 50/60Hz
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体が前製品より小型になり循環ポンプを従来品からさらにパワーアップしました。水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz) 材質(筐体)ステンレスSUS304 寸法(mm)220×200×300 サイズホース口:G1/2×2 電源AC100Vアダプター(入力100V~240V 50/60Hz) 外径×内径(Φmm)ガスイントレット:6×4 アズワン品番3-6508-11 採水量最大4L/回
1個
739,000 税込812,900
欠品中

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング