49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
99,980 税込109,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管
SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-24 上部(SPC)SPC-19
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,454 税込15,899
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
129,800 税込142,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット 材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷

1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)分溜フラスコ
規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。
材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用しているSPC透明ジョイントは、気密性が高く接液部のシール剤は必要ありません。
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)セミ 窒素蒸留装置
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

セット内容冷却器180mm、受器4mL、フラスコ1L 種別ガラス部一式
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷



SIBATA(柴田科学)SPC連結管 トラップ付
・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。 ・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19 寸法a(mm)280 球径(Φmm)53 下部(SPC)SPC-19
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷


1セット
69,980 税込76,978
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 枝管角度(度)75 枝管長さ(mm)100
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●[部品構成]JSー3、JSー7、JSー8、JSー9×4、JSー10×2、JSー16、JSー17●※JS部品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5613-01 アズワン品番65-8686-34
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

ガラス器具は食品蒸留専用品です。1.食品の飛沫が蒸留経路に入りません。2.冷却器は二重冷却器で高い冷却効率を実現しています。3.連結導入管には水蒸気抜きのコックを取付け、突沸を防止します。
1個
7,599 税込8,359
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンモニウムイオンの工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
1箱(1箱)
109,800 税込120,780
12日以内出荷

フッ素化合物の工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
1箱(1箱)
109,800 税込120,780
12日以内出荷

フッ素化合物の工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格主部TS19/38、側部TS15/25
1箱(1個)
6,198 税込6,818
12日以内出荷

アンモニウムイオンの工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格主上部TS19/38、主下部TS24/40、側部TS24/40
1箱(1個)
9,998 税込10,998
12日以内出荷

1箱(1個)
8,398 税込9,238
12日以内出荷

互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
1箱(1箱)
81,980 税込90,178
12日以内出荷

フッ素化合物の工場排水試験等に。(二重管形蒸留フラスコ仕様)。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
1箱(1箱)
139,800 税込153,780
12日以内出荷

パルナスーワグナー型ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置に標準付属されている1Lの水蒸気蒸留フラスコです。
仕様リップ付 材質ほうけい酸ガラス-1 容量(L)1 アズワン品番64-8272-96
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管60°
両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。
用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用 材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-15-19 寸法a(mm)75 角度(°)60 寸法b(mm)122 下部(SPC)SPC-19 上部(SPC)SPC-15
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19-29-18/9 寸法a(mm)105 角度(°)120 寸法b(mm)190 下部(SPC)SPC-29 上部(SPC)SPC-19 側管18/9
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付 材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水蒸気の発生、蒸留、浸漬、抽出等に用います。
ジョイントサイズTS29/42
1個
6,798 税込7,478
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ 材質ほうけい酸ガラス
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)冷却器 リービッヒ
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 下部(SPC)SPC-15 上部摺合18/9透明すり ゴム止外径(Φmm)8
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用 材質ほうけい酸ガラス ねじ規格GL-14 摺合せSPC-15
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります