57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。超純粋バージンPTFEチップです。EPA SW846のような連続抽出法に最適です。ガラス製品を傷つけません。耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)288 材質PTFE(フッ素樹脂) TGK品番710-18-25-01 アズワン品番1-6612-01
1缶(450g)
8,998 税込9,898
当日出荷

等級化学用 CP 化学式Al2O3 濃度(%)98~99 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-34 特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号1344-28-1 別称ふっとう石
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

旭製作所沸騰石
液体を加熱して沸点に達した後の急激な突沸を防ぐために、あらかじめ液体中に加えておくものです。
L100 備考20本入/1袋 アズワン品番62-2105-67
1個
9,498 税込10,448
24日以内出荷

ヤマト科学ウォーターバス
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板 使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温) 電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20 電源(V)AC100 安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯) ヒーター1.3kW 温度調節精度±3℃(at70℃) 温度分布精度±5℃(at70℃)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸発側:外面が平滑なためヒーティングテープでの効率的な加熱が可能です。蒸発側はヒーティングテープ巻き付け時に密着しやすい滑らかな平面仕上げ。冷却側:継ぎ目のない冷却水循環用のコイルチューブが内部に組み込まれています。
1個
539,800 税込593,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)トールビーカー(SIBATA)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.5ml/2.0mlチューブ用キャップロック。マイクロチューブを沸騰による際のキャップをしっかり密封。大きく、握りやすいタブにより、安全に沸騰したお湯や加熱ブロックへの出し入れが可能。書き込み可能で識別や整理が容易
仕様●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、イエロー、ブラック) アズワン品番65-3813-30
1セット(10パック×100個)
83,980 税込92,378
4日以内出荷

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)200
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)1000
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)100
1個
4,798 税込5,278
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)2000
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)25 摺合せ15/25 アズワン品番61-3626-45
1個
4,398 税込4,838
24日以内出荷

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)10 摺合せ15/25 アズワン品番61-3626-43
1個
4,398 税込4,838
17日以内出荷

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)500
1個
6,898 税込7,588
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)300
1個
5,798 税込6,378
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)50
1個
4,398 税込4,838
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます 材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ) 寸法(mm)Φ160×144 容量(mL)1800
1個
5,300 税込5,830
4日以内出荷

溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
仕様毛細管100mm 材質ほうけい酸ガラス
1箱(10本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)500
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)2000
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)25 摺合せ15/25・15/25 アズワン品番61-3627-88
1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)500
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)100
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)50
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)100
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)300
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)1000
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セミ・ミクロサイズの三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
材質硼珪酸ガラス J215/20 J315/20
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)2000
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)25 摺合せ15/25・15/25 アズワン品番61-3626-93
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)300
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)200
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)1000
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)50
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)200
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セミ・ミクロサイズの二ツ口梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ) 電源AC100~240V・50/60Hz 出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18 機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定) タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能) トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング