28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
仕様針付
1個
199 税込219
当日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOHO(トーホー)ガラスニードル
マークチューブへのサンプルの注入や、キャピラリーのような微小なスペースへの充填に適しています。柔軟性があり作業が容易にできます。※ニードルにシリンジは付属していません。
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)PPシリンジ TPEシリーズ
部品の接着や溶剤の注入など細かい作業に適しています。
1個ほか
529 税込582
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2つの独立したポンプチャンネル搭載のデュアルモデルです。各チャンネルは異なるシリンジサイズや送液条件が設定でき、同時または個別の運転制御が可能です。 各ポンプチャンネルを交互に注入吸引させる連続プッシュプル運転ができます。 静電式タッチカラーパネル搭載で注入吸引切替可能。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~100mL●シリンジ数:Pump1/1本、Pump2/1本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):29kg●モーター分解能:0.0293μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W28×D31×H21cm●重量:6.9kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。 アズワン品番67-3072-46
1台
999,800 税込1,099,780
23日以内出荷

モノクロディスプレイの注入専用モデルで、同一のシリンジを2本まで設置できます。 定量送液(ベーシックモード)では運転中に送液速度の変更が可能です。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:10μL~50mL●シリンジ数:同一シリンジ 2本まで●運転モード:注入のみ●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向) :11.8kg●モーター分解能:0.198μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ モノクロ●サイズ:W24.5×D17×H11.5cm●重量:2.4kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。 アズワン品番67-3072-41
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

静電式タッチカラーパネル搭載の注入/吸引切替可能モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。またシリンジは付属していません。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):38.5kg●モーター分解能:0.0528μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.2%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.8kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。 アズワン品番67-3072-45
1台
659,800 税込725,780
67日以内出荷

静電式タッチカラーパネル搭載の注入専用モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。 シリンジは付属していません。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~ 20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入のみ●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):25kg●モーター分解能:0.098μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.7kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。 アズワン品番67-3072-43
1台
579,800 税込637,780
92日以内出荷

上部に赤と緑のPTFE製開閉バルブがついています。赤のボタンを押すと閉、緑のボタンを押すと開になります。 サンプルを出入れする時は、緑のボタンを押し、バルブを開の状態にし、シリンジでサンプルの注入出を行います。 試料は空気にさらされることなくサンプリングできます。
1本
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
1式
689,800 税込758,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
1式
689,800 税込758,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジ1本の注入専用モデルです。 シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。 最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。 バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。 シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。 最後にセットアップされた設定を記憶しています。
仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時 寸法(mm)230×152×130 質量(kg)2 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 精度±<1% 再現性±<0.1% 運転モード注入のみ シリンジ取付数(本)1 適合シリンジ10μL~60mL
1個
349,800 税込384,780
40日以内出荷

50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。 主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 ※シリンジは付属しておりません。
質量(kg)リニアフォース:9.8 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 本体寸法(mm)234×184×130 流量(mL/h)0.1~300(最大ストローク110mm) シリンジ取付数(本)2 適合シリンジ10~50mL スピードレンジ(mm/min)0.002~17.5
1個ほか
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイコン搭載の高機能タイプ。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。 ※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)234×170×125 シリンジ取付数(本)1本 適合シリンジ10μL~10mL スピードレンジ(mm/min)0.001~9 注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

神経科学研究のためのマイクロシリンジです。高い精度で50nLの注入を実現極微細なニードルにより動物に与えるダメージを軽減針先にまでワイヤーが通るため、デッドボリュームフリー。用途によりスリーブを選択可能
1本
86,980 税込95,678
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa 材質(フィルター)ポリサルホン フィルター直径(Φmm)Φ16mm 最高使用温度(℃)50 残液量(mL)0.02以下
1箱(24個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 流量(mL/h)0.1~300 保証期間3年 最大ストローク(mm)90 スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量1mLの滅菌済みディスポーザブルプラスチック製シリンジです。37mmモニターによる培養の際、モニターの裏側から吸収パッドへ培地を注入するときに用います。
仕様針:先端カットタイプ 材質注入筒/ポリプロピレン、針/SUS304 容量(mL)最大1(目盛0.05きざみ) アズワン品番63-1237-90
1箱(20本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51 タイプ1700RNR(交換針タイプ)
1本(1本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理疎水処理
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能ステッピングモーターと最新型マイクロプロセッサーの採用により、脈流の少ない安定した定量送液ができます。 実験条件に合わせて定量送液のスタンダードモードと段階的な加速、減速送液や注入/吸収の連続繰返し運転が可能なプログラムモードの選択が全機種できます。 フローレートは1nL/時未満の超低速からmL/分までの広範囲に対応。 シリンジの選択は本体に登録されている主要メーカーのデータをライブラリーから選択するだけで完了します。ライブラリー内に記載のないシリンジは内径値を入力することで使用できます。
1台
1,198,000 税込1,317,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳化コネクター SPGテクノ 動画あり
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理表面処理無(親水性)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS対応(2022年8月現在)、低消費電力、環境に配慮した設計です。
1式
479,800 税込527,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで 付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト 寸法(mm)115×50×35 質量(kg)0.3 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番1-7608-31 適合シリンジ- スピードレンジ(mm/min)0.006~6 注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
1個
85,900 税込94,490
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング