商品豆知識
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
接着剤用の注射器です
アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業
正確に接着作業を行えます
仕様針付
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
先端外径(Φmm)4
仕様針なし
材質プラスチック
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス
目盛青色
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。
従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用
材質ポリエチレン(PE)
ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口
タイプロックタイプ
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)
材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質ポリプロピレン
目盛(mL)1
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質ポリプロピレン
口径×高さH(mm)8×17
TGK品番149-14-90-32
トラスコ品番390-7708
規格医療機器クラスⅠ
1箱(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
容量(mL)32
付属品ストレートノズル2本付
材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン
全長(mm)約131
タイプ中口
滅菌なし
胴径(Φmm)約23
筒先ルアーロック
先端外径(Φmm)約1.25
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
シリンジ上部を密閉するキャップです。(20~70ml用)
材質ポリエチレン製
適合容量(mL)20~70用
アズワン品番61-3589-80
1パック(50個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シリンジ下部を密閉するキャップです。
材質ポリエチレン製
アズワン品番61-3589-87
1パック(50個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)1
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
作業中や作業終了後にシリンジを立てて保管するためのスタンドです。
1本ずつブリスターパックで包装しています
シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
材質バレル/PP、ピストン/PE
容量(mL)1(拡大容量:ナシ)
アズワン品番4-2224-11
筒先ルアースリップ
1箱(100本)
¥4,190
税込¥4,609
欠品中
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
用途接着剤や塗料などの一時保管
仕様ルアーチップ、ルアーロック共用です。
トラスコ品番365-9992
材質ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)17
質量(g)2
外径(mm)8
適合シリンジHENKE製オールプラスチックシリンジ
1セット(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)2.5
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
ディスポシリンジ用に開発されたHENKE社のシリンジキャップです。ルアーチップ、ルアーロックともに使用できます。
材質ABS樹脂
精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。