商品豆知識
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄
光学部品、レンズの洗浄
醗酵工業装置の洗浄
半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他)
超音波洗浄器の洗剤として
pH値6.5~8.5
成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水
使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。
材質(容器)ポリエチレン
天然系原料を主成分とし、優れた洗浄性・生分解性を持つ使いやすい液体タイプの無リン洗浄剤です。
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
使用濃度通常:2~5%水溶液 極端な場合:10~20%水溶液
高い洗浄力で幅広い汚れに対応
防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。
加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。
油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分アニオン系界面活性剤
形状無色透明液体
使用濃度5 % ~ 20 %
液温(℃)常温 ~ 60 ℃
比重1.00 ~ 1.04
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。除菌剤入りで各種の殺菌類、酵母類に対し除菌効果を発揮します。
強力洗剤で缶体内部を洗浄するオートクレーブ専用洗浄剤です。
用途スケール除去剤
成分リン酸
種類酸性(有リン)
容量(kg)2.5
使用濃度2~5%
1個(2.5kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
種別スキャット(R) アルカリ性 20X 20kg
アズワン品番6-9603-11
1個
¥29,898
税込¥32,888
12日以内出荷
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。中性タイプで、アルカリ性に弱い器具洗浄に使用できます。
種別スキャット(R) 中性・無リン 20X-N 20kg
アズワン品番6-9603-12
1個
¥32,076
税込¥35,284
翌々日出荷
クリーンルームでの汚染対策に!有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。
仕様ボトル材質:PP、10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍
成分純水、高純度特殊界面活性剤
内容量(L)2
容器ボトル
液性中性
アズワン品番4-393-01
1個(2L)
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5%
pH11.0±0.5(1%)
液性無リン・アルカリ性
洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%
中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。
液性中性
タイプ浸漬用
使用濃度2~5%希釈
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
酸性洗浄剤です。アルカリで落ちない汚れに最適です。洗浄対象物水アカ、除鉄、金属イオン、電解質、アルカリのリンス剤など
制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
配合タンパク質分解酵素配合
pH10.6±0.5(0.5%)
液性無リン・アルカリ性
洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。
液性アルカリ性
タイプ浸漬・超音波洗浄用
使用濃度(浸漬用)3~5%希釈、(超音波洗浄用)0.5~1%希釈
浸漬洗浄や用手洗浄用の洗剤でプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去します。豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
液性中性・発泡性
使用濃度1.0%(10Lの温水に対し100mL)
アルカリ性の超音波洗浄器専用の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の洗浄に適しています。
液性アルカリ性
タイプ超音波洗浄用
使用濃度0.5~1%希釈
非イオン系界面活性剤。中性。金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
pH6.5~8.9
装置の循環経路内のヒータに付着した缶石を洗浄します。ヒータの性能を維持して長持ちさせます。
コード206340
アズワン品番65-0569-93
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ノニオン系界面活性剤。アルカリ性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。化学物質を少なくした環境に優しい脱脂洗浄剤です。
内容量(L)2
主成分ノニオン系界面活性剤
1個
¥7,400
税込¥8,140
8日以内出荷
非イオン系界面活性剤。アルカリ性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
pH8.4~9.4
主成分非イオン系界面活性剤
ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。
寸法(mm)206×126×252
液性アルカリ性
希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
本洗浄液は、ポンプ内の錆などの不溶性微粒子を流し出しやすくするために洗浄剤の流動性を調整しております。
容量(L)18
1本
¥30,190
税込¥33,209
10日以内出荷
アニオン系界面活性剤。中性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
内容量(L)2
pH6.0~8.0
主成分アニオン系界面活性剤
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH7.8±0.5(1%)
液性無リン
希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
マジックインキ・ラベル除去・脂肪・蛋白汚染の洗浄に最適です。浸漬洗浄2%~5%使用。アルカリ性です。
CIP300中性洗浄剤は、 マニュアル洗浄に適した中性洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH(1%溶液)7.8
仕様中性洗浄剤
容量5ガロン
比重1.04
形態薄黄色/液体(軽度な臭い)
アズワン品番3-3443-03
1個
¥58,900
税込¥64,790
11日以内出荷
特に脂肪・蛋白汚染・マジックインキの洗浄に最適です。浸漬洗浄2%~5%使用。アルカリ性です。
変性蛋白質・培地コレステロール・コバルト反応汚染・マジックインキ・血液・排濃・脂肪・各種薬品による化学系の汚れに適します。 蛋白分解酵素を配合していますので、特に蛋白系の汚れに対して最適です。
タイプ浸漬用
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
CIP200調製酸性洗浄剤は、 リン酸、界面活性剤、キレート剤等の洗浄成分を含む調製洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH(1%溶液)2.0
仕様酸性洗浄剤
容量5ガロン
比重1.34
形態無色/液体(わずかな薬品臭)
アズワン品番3-3443-02
1個
¥66,999
税込¥73,699
11日以内出荷
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%)
液性無リン・アルカリ性
洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。
蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。
無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。
爽やかなグリーンライムの香りです。
容量(L)5
主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料
液性pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値
アズワン品番4-3995-01
1本
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
シリコン系の汚れにはもちろん、血液・血清・脂肪・蛋白・染色液・マジックインキなどの洗浄に最適です。中性です。
パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。
適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B)
材質ポリエチレン
容量(mL)800
質量(g)60
寸法(Φ×mm)82×253
アズワン品番65-2108-25
1本
¥370
税込¥407
当日出荷
配合タンパク質分解酵素配合
pH8.2±0.5(0.5%)
液性無リン
蛋白分解酵素配合の中性洗浄剤です。発泡制です。内視鏡や手術用器具等に付着した有機物の除去に最適です。
種別B 発泡性
超音波洗浄・浸漬洗浄兼用洗剤。制泡制でススギが簡単です。超音波洗浄:0.3%~0.5%浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。