55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に 適合器具試験管 全長(mm)220 毛丈(mm)40 質量(g)6 毛幅(mm)50
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
479 税込527
翌日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途理化学用試験管などの洗浄に 適合器具試験管 材質(毛)ナイロン 全長(mm)220 毛丈(mm)40 トラスコ品番765-6572 質量(g)30 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)50
1セット(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3 材質硬質塩化ビニル 寸法(mm)Φ400×450 洗浄機能試験管Φ16mm×150本 給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm 水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に 適合器具試験管 材質(毛)黒豚毛 全長(mm)220 毛丈(mm)40 トラスコ品番765-6611 質量(g)30 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)50
1セット(5本)
759 税込835
翌々日出荷

SIBATA(柴田科学)SPCガス洗浄びん 中管
SPCガス洗浄びんのセットに使う専用の中管です。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
材質ほうけい酸ガラス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
材質ほうけい酸ガラス ゴム止外径(Φmm)8
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
材質ほうけい酸ガラス 型式85GP250 フィルター穴径(μm)160~250 ろ過板直径(Φmm)13
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶。中管と外瓶は互換性があります。
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質ほうけい酸ガラス フィルター穴径(μm)100~160 ゴム止外径(Φmm)8
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
枝管径(Φmm)10 共通摺合せ寸法(TS)45/40
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
共通摺合せ寸法(TS)34/32 枝管径(Φmm)8
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スポンジブラシ モノタロウ 動画あり
柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
用途試験管やフラスコなどの洗浄に。 材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部) 材質(スポンジ)ウレタン
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。 トラスコ品番194-8711 材質/仕上イオン交換水(100%) 質量(kg)4 無色透明 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)4 適合規格A1~A2相当 アズワン品番64-8324-88 適合JIS規格JIS K 0557
1個
739 税込813
当日出荷

実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン 全長(mm)(大/中/小)280/215/250 ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10 材質(柄)ステンレスSUS304 ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)ステンレス
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として pH値6.5~8.5 成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水 使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。 材質(容器)ポリエチレン
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)山羊毛 材質(柄部)スチール
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として 材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状直口
1箱(100本)
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに
材質(毛)馬毛
1本
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途通常の実験器具の洗浄用に 材質塩化ビニル サイズM
1個
700 税込770
3日以内出荷

4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄 発振周波数(kHz)40 発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST) 最大使用液温(℃)5~65 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変) タイマー0~99分(1分単位) 制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位) 電源コード(m)2 材質(槽内)SUS304 バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)洗浄びんホルダー
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。
用途ねじ口洗浄びん用 ねじ規格GL-45
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
仕様キャップ材質:PP
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶。中管と外瓶は互換性があります。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエイ化学純水器
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)。イオン交換樹脂。サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途。【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(5L×2袋)
9,398 税込10,338
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌溶液抽出用ライシメーター
RoHS
付属品多孔質セラミックチップ付サンプル採水管1本、ラバーキャップ&留め具付ゴム製毛細管1セット、洗浄液スターターキット(120mL)1本、30mLシリンジ1本、日本語取扱説明書他 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)試験管目安目盛付
最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
肉厚(mm)0.9
1ケース(50本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)です。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ。各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心器、フラクションコレクター、分光光度計)や組織培養、。免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
型式R-6M(平底) 等級ガラス器具:ほうけい酸ガラス-2。 肉厚(mm)0.6 外径×全長(mm)6×40 口形状直口 入数100
1箱(100本)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
材質塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個 ホース径(Φmm)12×18ブレードホース 寸法(Φ×mm)400×450 収納本数(本)Φ16mmサイズ約150本 給水口Φ13mm 排水口径(Φmm)32
1個
96,000 税込105,600
欠品中

よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります