12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用 材質ダンボール 適合本体20L用 サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05
1袋(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コック フリーコンテナ 用 モノタロウ 動画あり
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用/液体用ボトル(HDPE/PP)
ディスポーザブルボトル。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(30個)ほか
82,980 税込91,278
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング