センサー部にマグネットが内蔵されており、金属に貼り付けての使用が可能です。
種別K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mm
アズワン品番3-6282-01
1個
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
K熱電対温度センサー
特殊形状センサ
ネジ取付タイプ
仕様●K熱電対●温度範囲:-40~+250℃●サイズ:先端/形状22mm×19mm×1.5mm、ネジ穴径/Φ4.1mm、コード長/1m
アズワン品番67-4764-32
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃
材質センサー部:ステンレス 1.4571
長さ(mm)センサー部:230
質量(kg)0.031
反応時間t9/10 10sec
センサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)
深さ(mm)最低液浸:20
ケーブル長(mm)1000
アズワン品番63-8455-39
1個
¥22,980
税込¥25,278
93日以内出荷
K熱電対温度センサー
突刺・液体温度測定用
仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+500℃●サイズ:先端/Φ3.2mm、センサ長/165mm、ハンドル長/120mm●コード長:400~1000mm(カールコード)
アズワン品番67-4764-04
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)
コネクタ形状オメガコネクタ
耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ0.15
フレキシブルに曲げて使用できます。 。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)
コネクタ形状Y端子
耐熱温度(℃)シース部/0~600、リード線/200
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ0.50
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)
コネクタ形状Y端子
耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ0.15
Φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)
コネクタ形状Y端子
耐熱温度(℃)シース部/0~500、リード線/200
リード線(m)2
シース外径(Φmm)Φ0.25
温度センサー 極太タイプ
温度センサー直径6mm
アズワン品番63-5535-43
1本
¥46,980
税込¥51,678
63日以内出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールできます。
コード196730
アズワン品番65-0569-56
1個
¥35,980
税込¥39,578
61日以内出荷
1個
¥11,880
税込¥13,068
4日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
アズワン品番61-9950-54
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥6,435
税込¥7,079
当日出荷
温度用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
トラスコ品番837-0422
対応製品IWC-6SD
測定範囲(℃)0~60
測定精度±0.8℃
分解能(℃)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
材質AlSI 316 Ti
最高温度(℃)400
深さ(mm)最高液浸:230
アズワン品番63-5535-41
直径(mm)6
1個
¥47,980
税込¥52,778
63日以内出荷
T-14型温度センサーです。
【注意事項】
商品画像は代表画像になります。
仕様●サイズ:Φ4.8×25L●素線の種類:K(CA)、J(IC)
アズワン品番67-6304-41
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1個
¥7,990
税込¥8,789
91日以内出荷
風や周囲からの放射熱の影響を受けにくく、気温の測定に適したセンサーです。
種別K熱電対 -50~+600℃ Φ6.4×170mm
アズワン品番3-6284-01
1個
¥9,425
税込¥10,368
翌々日出荷
材質(センサー)AISI316
測定範囲(℃)-50~150
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製温度センサーガラスコート
仕様コード番号:0003122200
長さ(mm)250
径(Φmm)8
アズワン品番61-0005-88
1式
¥52,980
税込¥58,278
33日以内出荷
ステンレス製温度センサー
仕様コード番号:0003122100
長さ(mm)250
径(Φmm)3
アズワン品番61-0005-87
1式
¥52,980
税込¥58,278
33日以内出荷
・ケミストプラザCP-300に使用可能なオプションパーツです。
・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。
・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
用途CP-300型用
材質PTFE皮膜
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
試料温度の温度調節が可能です。酸系溶媒を扱う際にご使用ください。
コード260110
アズワン品番65-0580-70
1個
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
仕様外部温度センサー(Kタイプ)
適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)
センサー寸法(mm)Φ3.2×200
アズワン品番1-4601-11
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
・ケミストプラザCP-300で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
用途CP-300型用
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
MI03でこの温度センサを使用すると、±0.5℃の高精度な温度コントロールが可能になります。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
オプションの試料温度センサを使用することで、試料の実温度を確認し、温度補正機能を利用して試料の実温度に表示を合せ込み制御(カスケードP.I.D制御)することができます。
温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。
pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。
測定範囲0~50℃
寸法Φ3.8×(L)100mm
コード長さ(m)1.2
精度±0.5℃
1台
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。