加速度センサ付きで、温湿度とXYZ軸の衝撃イベントを記録できます。ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。
アズワン品番3-4759-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122
質量(kg)0.3
電源AC85~264V フリー電源
設定方式ON/OFF独立設定方式
接点容量AC250V・10A
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
周囲に温度異常をお知らせします。
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
付属品K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m
寸法(mm)130×160×84
質量(kg)約1.5
出力100V MAX 1A
電源AC100V 50/60Hz
制御方式リレー接点出力
センサータイプK熱電対
設定方式UP/DOWNキー
電源コード(m)約1.8
設定温度(℃)-100~1000
温度制御方式主制御ON/OFF
接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台
温度表示精度±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方
アズワン品番3-6824-01-20
安全機能15Aヒューズ
接続容量(A)MAX15(AC100V /アラート用出力込み)
校正証明書一般校正
1個
¥66,200
税込¥72,820
9日以内出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
端子接続から2端子コンセントへの変換が可能です。
仕様100V15A
種別(アラート用出力付) 電源変換タップ
ケーブル長(mm)約300
アズワン品番3-6774-01
1本
¥4,950
税込¥5,445
当日出荷
可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。
使用機器の設定温度より計測温度が高くなると自動的に電流をカットしますが、計測温度が下がっても復帰しません。
アズワン品番1-5851-01
材質本体/ ステンレス(SUS304)、キャピラリー/ スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)本体/ 140×88×50/91、液膨式キャピラリー/ 1730、センサー/ Φ9×91.5
極数1
電源AC100V 50/60Hz
制御方式液体膨張キャピラリー方式による膨張制御
電源コード(m)約2.8 3P アダプター付き
機構可変式ハイリミッター
使用機器接続容量AC100V MAX15A
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。3パターンのタイマー設定が可能です。
寸法(mm)185×210×98
電源AC100V 50/60Hz
センサータイプK熱電対・白金測温抵抗体(Pt100)
安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機構
電源コード(m)約1.8(3Pプラグ付)
温度精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方
温度制御方式PID制御
タイマー時間1~99時間59分
温度設定範囲(℃)0.0~200.0℃/0~500℃(Pt100Ω/K熱電対)
アズワン品番1-5481-32
タイマーオートスタート・オートストップ・SVスタート
入出力制御方式SSRによる電圧出力
接続容量(A)AC100V MAX12A(抵抗負荷)
1台
¥49,400
税込¥54,340
当日出荷
温度範囲(℃)-199~100
リード線(m)2 (圧着Y端子付)
材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆
仕様B級3線式
低湿度から高湿度まで、対象空間の湿度を自在にコントロールできます。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。
対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアーあるいは湿潤エアーが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様高加湿タイプ AHCU-2
寸法(mm)300×210×450
質量(g)4000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)10
容積【対象空間】25~150L
使用周囲温度(℃)15~30
アズワン品番2-8647-02
湿度設定範囲(%RH)5~80
供給圧力(MPa)0.5
1個
¥719,800
税込¥791,780
93日以内出荷
デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。
新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。
新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
キャスター付きで移動も容易です。
湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル)
消費電力(W)30
制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
キャスター前輪2ヶ所ストッパー
材質(キャスター)PA(ナイロン製)
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
キャスター径(Φmm)65
電源(AC100V)50/60Hz
材質(枠)アルミ
取付ピッチ(mm)50
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
パッキン(扉)マグネット式
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)75×127×55
センサーK熱電対
安全装置サーキットブレーカー
センサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m)
温度制御方式マイコン式比例制御
温度設定範囲(℃)0~200
アズワン品番1-4599-12
温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)
接続容量(A)抵抗負荷MAX12
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。
本体サイドのスイッチを切り替えれば、正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です。
センサーK熱電対
センサー寸法(mm)Φ4×200
温度制御方式マイコン式比例制御
安全装置サーキットブレーカー
本体サイズ(mm)75×127×55
センサーコード長(m)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様接続容量/抵抗負荷MAX12A
視認性に優れた白色LCDを採用しています。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
コンパクト設計で場所を取りません。
ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
電源AC100V 50/60Hz
温度制御方式PID制御(オートチューニング)
温度設定方式シートキータッチ方式
配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線
規格JIS C1605 クラス2
リード線(m)2
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)
測定温度範囲(℃)0~650
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。N-SFD-WBは開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出入れ可能です。
種別1200×550×1652mm
アズワン品番2-7431-33
1台
¥378,000
税込¥415,800
当日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)10~60
湿度制御範囲(%RH)25~室内温度
測定範囲0~60℃/10~60%RH
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル
粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、
直近でのストレートサンプリングが可能です。
・個数濃度とPM濃度表示
粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。
・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール
IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、
測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。
NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。
型式側方光散乱方式微粒子計測器
光源半導体レーザ
測定レンジ0.5μm~30.0μm
チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)
粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上
吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整
仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB
偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)
モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)
メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)
ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン
電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時)
セット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース
サービス分類レンタル
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。