20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8510 材質炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg)0.54 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)900 トラスコ品番458-8304 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)29 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

オールステンレス(SUS304製)の作業台です。 40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません。
耐荷重(kg)300
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オールステンレス(SUS304製)の作業台です。 40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません。 R天板は作業時の腹部へのあたりにもやさしくなっています。
耐荷重(kg)300
1台
189,800 税込208,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0284 材質炭素鋼(SUM22L) 適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 六角レンチ(mm)6
1セット(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。 材質炭素鋼(S45C) 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8525 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)520 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。 材質炭素鋼(SUM22L) 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)38.1 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8511 材質炭素鋼(SS400) 質量(kg)0.64 直径(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
3,698 税込4,068
当日出荷

テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)11.5 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番818-8518 材質炭素鋼(SS400) 質量(kg)0.52 直径(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)51 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8531 材質炭素鋼(S45C) 質量(g)320 直径(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

高さ調整が可変式の差込式保持具です。溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持するためのサポートを行います。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8530 材質炭素鋼(S45C) 質量(g)220 調整範囲(mm)51~70 直径(mm)44.5 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
22,980 税込25,278
翌日出荷

Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)27.5 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8515 材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)0.36 直径(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)12 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8514 材質アルミ合金鋼(AC3A) 質量(kg)0.44 直径(mm)37 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8529 材質炭素鋼(S45C、S55C) 全長(mm)226 質量(g)500 最大口開き(mm)83 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)12.7 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8527 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)360 調整範囲(mm)14~24 直径(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(4個)
2,998 税込3,298
翌日出荷

ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8524 材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061) 質量(kg)1.04 クランプ範囲(mm)0~35 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
17,980 税込19,778
当日出荷

28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)4 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8507 材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1セット(10個)
2,698 税込2,968
翌日出荷

アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)25 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8526 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)120 直径(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0284 材質炭素鋼(SUM22L) 適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 六角レンチ(mm)6
1セット(4個)
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります