高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。
過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。
外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
広口50mLタイプが新登場!漏れ検査、外観検査を全数実施しています!
寸法(mm)(口内径×キャップ外径×胴径×全高)28.0×40×46×69.5
アズワン品番4-5342-09
1本
¥3,290
税込¥3,619
欠品中
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。
過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。
外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ細口
正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ
電源ACアダプター(付属)
本体質量(g)約570
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78
RoHS指令(10物質対応)対応
判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)
圧力表示0.1kPa単位で圧力表示
許容減圧力(KPa[mmHg])-20
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です
3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です
3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です
3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):5●製法:ブロー成形●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):190 x 190 x 190●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):615 x 516 x 415●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):195 x 195 x 194●標準材質:K7 x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002009
アズワン品番67-4850-16
1箱(100個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です
3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別細口
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
色ナチュラル
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色グレー
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色グレー
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色グレー
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
中の液体が漏れたり、にじみ出ることが無く手指や検査装置を汚しません。長期保存しても容器が劣化しにくく長持ちします。
材質PP
質量(g)18.5
外径×高さH(Φmm×mm)55×65 ※
耐熱温度(℃)-20~+110
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。
色ナチュラル
容量(L)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
黒球専用高精度デジタル温度計出荷前検査合格証付。
高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。
温度範囲(℃)-40~200
分解能(℃)0.1
精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1)、±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃)
サンプリング15秒
防水性保護クラス IP65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29)
センサー先トガリ105mm
ケーブル長(m)約1.5
質量(g)89(製品のみ)
使用環境0~43℃、80%rh以下
電源リチウム電池 CR2032×1
アズワン品番64-5230-01
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
黒球専用高精度デジタル温度計。出荷前検査合格証付。高精度。防水機能(IP65)。最高最低温度表示機能。アラーム機能付き。(Hi-Low)。大きく見やすい表示。ケーブル:約1.5m。マグネット・スタンド・掛穴付き。JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:-40~+200℃●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~+40℃ それ以外は±1℃) ±1℃(-20~0℃、+41~+70℃) ±2℃(-40~-21℃、+71~+200℃)●サンプリング:15秒●防水機能:保護クラス IP65●サイズ:W87×H52(57)×D17(29)mm●センサ:先トガリ105mm●ケーブル:約1.5m●重量:89g(製品のみ)●使用環境:0~43℃、80%rh以下●電源:リチウム電池 CR2032×1●JCSS校正ポイント:
アズワン品番64-5230-03
校正証明書JCSS校正
1個
¥25,980
税込¥28,578
22日以内出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質HDPE
口内径(Φmm)50
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。
仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出し
セット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約300(電池含む)
電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz
規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)
消費電力(W)約0.03
出力RS-232C出力、プリンタ出力
表示カスタムLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40
電池寿命(時間)約200
データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能
使用周囲温度(℃)0~45
入力CH1
揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃
オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
アズワン品番65-9253-73
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
「校正証明書付」は、出荷時に「導電率」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
校正証明書一般校正(英語)
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
アズワン品番65-9253-74
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-08
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-07
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番64-3723-71
校正証明書一般校正
1個
¥18,980
税込¥20,878
29日以内出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20
分解能0.01
校正証明書一般校正
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。