足のパイプがねじ込み式です。
直径(Φmm)300
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA991BL-23
パイプ外径(Φmm)26
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。
用途液体のろ過、回収等
材質PE(ポリエチレン)
最大口径(mm)300
トラスコ品番280-2473
型式300Φ
質量(g)293
足長(mm)225
足径(Φmm)25
外径A(Φmm)300
足径B(Φmm)25
足長H(mm)225
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ロートから漏れる悪臭を減少します。液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
種別Φ300mm
アズワン品番1-4231-03
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。
Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)170
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
冷却部長さ(mm)300
外径(Φmm)35
ゴム止外径(Φmm)8
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
PP製の分液ロートです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/PTFE、Oリング/天然ゴム
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
アズワン品番6-316-15
材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)
足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)
1組(4本)
¥3,812
税込¥4,193
当日出荷
ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)
材質ポリエチレン(PE)
太足タイプです。
上部外径(Φmm)300
足長(mm)150
足下外径(Φmm)34
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリプロピレン(PP)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。
210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。
オートクレーブが可能です。
耐熱温度(℃)約180
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類横型 上下スライド式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途ドラム缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)50
足が上下方向に一回転した形状のろうと。この部分に試薬がたまることで、実験の際に発生した気体がろうとへ逆流するのを防ぎながら安全に実験できます。
口径(Φmm)31
ワンタッチでストップできるバルブ付ロートです。
用途こまめに出し入れする製造現場で便利です。
材質SUS304
板厚(mm)0.8
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途石油缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)28
バルブの開閉で注入可能な便利ロートです。注入を途中で止めることができて便利です。
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。