369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)無菌パック 10枚入
適合使捨てバック 手袋付き タイプ使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。 材質ポリエチレン(PE) 付属品封印具・クリップ付き
1袋
9,190 税込10,109
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極東製薬工業無菌卵黄液(冷蔵)
成分50%卵黄液・ 塩化ナトリウム 容量(mL)50/本 アズワン品番2-6115-01 保管環境冷蔵
1セット(6個)
4,698 税込5,168
当日出荷

Merck(メルクミリポア)無菌試験用液体培地
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。シリンジ挿入部の汚染防止キャップ付です。検査時における内容物視認性確保のため、透明なラベルを採用しています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。
種類液体培地 保管環境冷蔵
1箱(10本)
9,698 税込10,668
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)スクリュキャップ
材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコン ポート数3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

US-FDA-21CFR適合等級ポリスチレン製
種別SAL10-3滅菌済 材質容器:PS製
1箱(500本)
13,980 税込15,378
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)無菌ジョイント
火炎滅菌可能なワンタッチジョイント。
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
55,980 税込61,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面窓が広く、材質は透明度の良いアクリルや塩ビですから中の作業が良く見えます。・軽量で移動が容易です。・殺菌灯なしは普通のアクリル製で蛍光灯用。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺菌灯、蛍光灯を装備しています。
付属品ゴム手袋(左右1組) 材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート 寸法(mm)600×500×520(突起部含まず) 殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間) 蛍光灯10W、1本
1個
114,000 税込125,400
4日以内出荷

Merck(メルクミリポア)無菌試験用液体培地
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。各製品には2Dコードが貼られているので、製品名型番有効期限などの情報が得られます。
種類液体培地 保管環境冷蔵
1箱(20本)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。
仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック バイアル入り SVP用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45 材質セルロース混合エステル 品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック 滅菌ガンマ線 包装2 bags of 5 blisters per box 形態2 キャニスター アズワン品番61-0285-51 アプリケーション抗菌活性を有さないSVPおよび合成医薬品
1セット(10個)
99,980 税込109,978
17日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0193-93
1セット(12個)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。
仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZデバイス ダブルパック バイアル薬液用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45 材質セルロース混合エステル 品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック 滅菌ガンマ線 包装2 bags of 5 blisters per box 形態2 キャニスター アズワン品番61-0285-48 アプリケーション抗菌活性を有さないLVPおよび合成医薬品
1セット(10個)
72,980 税込80,278
17日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0193-92
1セット(12個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0195-58
1セット(12個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。
仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック アンプル薬液および輸液バッグ用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45 材質セルロース混合エステル 品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック 滅菌ガンマ線 包装2 bags of 5 blisters per box 形態2 キャニスター アズワン品番61-0285-46 アプリケーション抗菌活性を有さないLVPおよび合成医薬品
1セット(10個)
74,980 税込82,478
17日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0194-42
1セット(12個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0195-56
1セット(12個)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0195-57
1セット(12個)
19,980 税込21,978
17日以内出荷

NEG(日電理化硝子)採血管瓶
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
1箱(50本)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400 インクトルエン・キシレンフリーインク
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400 インクトルエン・キシレンフリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)エーステストEOガス滅菌
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。 無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。 18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
38,400 税込42,240
6日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷

エアサンプラーでは吸引しにくい300μm以上の大きな落下物をサンプリングできる粘着シートです。 24時間サンプリングを行い、落下物の有無を目視で確認します。 再貼付できる保護フィルム付きですので、サンプリング後の異物保存が可能です。
材質PET 寸法(mm)105×120 面積(cm2)サンプリング:100(1格子あたり1)
1袋(100枚)
17,400 税込19,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTT-ATクリエイティブダストサンプラー 100枚入
黒色のダストサンプラーだから、白色異物の可視化に最適です。表面の保護フィルムにハードコートフィルムを使用、メーカー従来製品より、キズがつきにくくなりました。保存用裏面保護フィルムは付いていません。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 寸法(mm)103×119 黒地 アズワン品番64-5227-52
1袋(100枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)フィルターピンセット×3本
材質ステンレス アズワン品番2-7520-13
1袋(3本)
9,498 税込10,448
当日出荷

NTT-ATクリエイティブダストサンプラー
ダストサンプラーの別売り保護フィルムです。
種別保護フィルム アズワン品番62-2706-19
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

edding 751光沢ペイントマーカー。eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面で描画や装飾をとても楽に行えます。この光沢ペイントマーカーは、より広い箇所での使用に最適なedding 750のペン先を細くしたものです。マーカーのペン先が柔らかいので、ガラスの表面やクリスマスツリーの飾り、ビスケット用の缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。書き込みがよく目立ち、非常に長持ちする不透明液のインクを採用。線幅:1→2mm ペン先:ブレット 14色を用意。初回使用時:キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。インク:水性顔料インク
仕様高温:Y 材質互換性:ガラス、金属、プラスチック、木材 厚さ(mm)ポイント:1 → 2 ペイント:赤 コード(番号)806-117 チップサイズファイン アズワン品番63-4654-37
1個
799 税込879
6日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1箱(1000個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1組(24個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダスカー200専用のサンプラーシートです。保存用裏面保護フィルムは付いていません。
白地、黒色印刷 質量(g)340 タイプ消耗品 アズワン品番63-4259-65
1袋(100枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

GL45ボトル上に設置することで、濾過後廃液をそのままボトルに保管できます。
バルブ径(Φmm)8
1セット
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)充填済培地カセット
保存方法要冷蔵2~8℃ 保管環境冷蔵
1組(24個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 茶
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

島津ダイアグノスティクスチオグリコール酸培地II「ニッスイ」
日本薬局方準拠培地。無菌試験用
質量(g)409 容量(g)300 アズワン品番63-5753-54
1本(300g)
6,698 税込7,368
6日以内出荷

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM 流動チオグリコレート培地
無菌試験に使用する培地です。
タイプ無菌試験用
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング