近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。
発振周波数(kHz)(公称)24/31
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
最大出力(W)110
発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)
最大使用液温(℃)80
タイマー各周波数設定時間/1~99秒
水槽容量(L)3
内槽寸法(mm)W240×D140×H100
槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)
付属品フタ
質量(kg)4.4
電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)
保護回路サーモスタット
入力電源AC100V 50/60Hz 200VA
材質(槽内)SUS304
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。
バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質ステンレス(SUS304)
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40
消費電力(W)40
槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)1.27
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141
電源コード(m)1.5
振動子2個
タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58
不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。
種別W-113MK-Ⅱ
質量(kg)4.4
電源AC100V 50/60Hz 200VA
槽内寸法(mm)240(W)×140(D)×100(H)(3L)
定格出力(W)110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×208×249
発振周波数(kHz)24、31
アズワン品番61-0173-61
材質(水槽)SUS304
発振方式単周波発振/高速切替発振(爆洗)
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズステンレス製・ASUM
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間1年
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600
付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)1000
電圧(V)AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122
材質(洗浄槽)ステンレス
タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズASU
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間3年
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。
POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。
MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。
BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品
光学機器部品の洗浄
プラスティック部品
電子部品の洗浄
実験器具などの洗浄
発振周波数(kHz)40
発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
最大使用液温(℃)5~65
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)
タイマー0~99分(1分単位)
制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)
電源コード(m)2
材質(槽内)SUS304
バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準強力型KSシリーズ。
超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、
強力洗浄を実現。
外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。
4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、
空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)
電波法(型式指定取得済み)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
電源AC100V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)38
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
ヒーター温度(℃)設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
操作しやすい上面操作パネル型です
材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。