26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
12,300 税込13,530
当日出荷

耐熱ゴム付のビーカー挟みです。
材質ステンレス 全長(mm)300 適合ビーカー容量(mL)100~1000
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1本
2,079 税込2,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフラスコ用トング
アズワン品番6-453-01 材質ステンレス(SUS304) 適合範囲(mm)Φ26~41
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端を曲げてあるので掴む作業が容易です。高温なるつぼを掴みやすいです。
材質スチール
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 仕様本体のみ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジーエルサイエンス高気密保存バイアル
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクターキャップ内に付属のバイトン製細径Oリング(大2個、小1個)で外径1~4mmの半硬質・硬質チューブを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。別途付属の外径1/16"チューブ用PTFEコーンや別売アクセサリーを使えば接液部をオールフッ素樹脂にすることができます。コネクターは脱着でき、各コネクターに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製、ON/OFFプラグはPCTFE製で、白色ボディトップにSUS304メスネジがあります。キャップの着脱中は既にコネクターキャップへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GL45キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
仕様●ポート数:2●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃ アズワン品番65-9641-58
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-82
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

。NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
仕様●ポート数:3●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃ アズワン品番65-9641-59
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。
仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-91
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。
仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-93
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。
仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-92
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-81
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
仕様●UNFポート:3●コック数:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×4、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-80
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-87
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

直型のステンレストングです。 お求めやすい価格です。
材質ステンレス 全長(mm)200
1個
849 税込934
当日出荷

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
分注範囲(mL)0.3~2.5 1目盛(mL)0.05
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング